Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ruuvilukite, kova

Ruuvilukite, kova
RUUVILUKITE KOVA 50G

Tuotenro 0893270050

EAN 4045989341696

-
Ruuvilukite, kova

Tuotenro 0893270050
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
Vaikeasti avattava tiivistetty ruuviliitos. Ruuvilukite yhdellä kädellä käytettävällä annostelukorkilla

Erikoisluja liimasauma


  • Liitos on avattavissa vasta kuumennettaessa > 250 °C:seen


Soveltuu ruuviliitoksille, joihin kohdistuu suuria kuormia


  • Saavutetaan 100 % tiiviys - lisäkiinnittimiä ei tarvita

  • Suojaa ruosteelta ja hankauksen aiheuttamalta korroosiolta


Erinomainen materiaalien- ja lämmönkestävyys


Monikäyttöinen tuote moniin erilaisiin käyttökohteisiin



Estää esim. tärinän ja iskujen aiheuttaman irtoamisen


Ei ei-toivottuja lukitusongelmia, kuten esimerkiksi mekaanisten ruuvilukitsimien kanssa



Hyvä kestävyys


Kestää hyvin useita emäksiä, kaasuja, liuottimia, öljyjä ja polttoaineita (katso kestävyysluettelo)



Ei sisällä silikonia, liuottimia eikä öljyä



DOS-järjestelmä:


  • Helppo käyttää yhdellä kädellä kätevän kierrekorkin ansiosta

Toinen käsi pysyy aina vapaana.


  • Portaattomasti säädettävä annostelu

Annostelua voidaan säätää tarkasti tarpeeseen sopivaksi, jolloin kulutus ja kustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä.


  • Annostelukorkin kaulaan ei jää tiivistettä

Purkki tyhjenee lähes täydellisesti, mikä parantaa kustannustehokkuutta

Suorituskyvyn osoitus

NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä

Huomautus

Pitkäaikainen altistus saattaa aiheuttaa muutoksia seuraavissa muoveissa: ABS, selluloidi, polystyreeni, polykarbonaatti (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfoni, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkaanikuitu ja maalatut pinnat.

Käyttöalue

NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

Käyttöalue

Lukitsee, kiinnittää ja tiivistää sellaiset ruuvien, pinnapulttien, mutterien, kierretappien ja -holkkien, kuula- ja vierintälaakerien kierreliitokset, joita ei normaalisti tarvitse enää avata. Kova ruuvilukite on tarkoitettu käytettäväksi auto- ja hyötyajoneuvoteollisuudessa, metalli- ja työkaluteollisuudessa, laivanrakennuksessa, koneiden ja moottorien valmistuksessa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa.

Ohjeet

Tämä nestemäinen muovi kovettuu, kun se on kosketuksissa metallin kanssa ilman hapen vaikutusta (happi puuttuu). Liitospintojen on oltava kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia. Kostuta lukittavia pintoja riittävästi ja liitä ne heti.


Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Kemiallinen perusta

Dimetakryylihappoesteri

Väri

Vihreä fluoresoiva

Tiheys/edellytykset

1,11 g/cm³ / Standardin DIN EN ISO 2811-1 mukaisesti

Viskositeetti vähintään/enintään / edellytykset

500-900 mPas / 25 °C:n lämpötilassa, Brookfield RVT, karan nopeus 2/20 r/min

Soveltuu enintään kierteelle

M25

Raontäyttökyky enint.

0,15 mm

Jatkokäsiteltävissä, kun on kulunut vähint./enint.

5-15 min

Toiminnallinen lujuus saavutettu, kun on kulunut vähint./enint.

1-3 h

Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen vähint./enint.

3 h-6 h

Puristusleikkauslujuus vähintään/enintään / edellytykset

15-30 N/mm² / Standardin ISO 10123 mukaisesti

Irrotusmomentti vähint./enint.

30-60 Nm

Irrotusmomentin edellytykset

DIN EN 15865

Vääntömomentti vähint./enint. lukitesidoksen rikkouduttua

10-30 Nm

Vääntömomentti lukitesidoksen rikkouduttua, edellytykset

DIN EN 15865

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 35 °C

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-55 – 150 °C

Leimahduspiste min.

100 °C

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

18 Kuukautta / huoneenlämmössä

Sisällön paino

50 g

Silikoni - vapaa

Kyllä

Liuotin - vapaa

Kyllä

Kovettunut / täysin kovettunut edellytykset

Hapen poissulkeminen ja kosketus metalliin (kupari- tai rauta-ionit)

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein

PYYHINTÄLIINA TEX-REIN 150 KPL/LTK

Erittäin hieno puhdistusliina pölyisille ja nukkaisille alueille
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
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot