Ruuvimeisseli PH Pyöreällä varrella
Ruuvimeisseli, PH, pyöreä varsi
RUUVIMEISSELI PH1 PYÖREÄVARTINEN
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Varsi: Mattakromattu
- Kärki: Standardien DIN 5260-PH ja ISO 8764-PH mukainen, Black Point -kärki
- Standardi: DIN 5262, SMS SS 2831
Tiedot(X)
Kärjen/pään/vääntiön koko | PH1 |
Pituus: Varsi, kara, terä (A) | 80 mm |
Kahvan pituus (B) | 96 mm |
Kahvan leveys (C) | 31 mm |