Ruuvimeisseli, suoraura Pyöreällä varrella
Ruuvimeisseli, suoraura, pyöreä varsi, ohut
RUUVIMEISSELI 0,6X3,5X100 MM PYÖREÄVART.
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Varsi: Mattakromattu
- Kärki: Standardien DIN 5264-A ja ISO 2380 mukainen, Black Point -kärki
- Standardi: SMS SS 2830, DIN 5265
Tiedot(X)
Kärjen/pään paksuus x kärjen/pään leveys | 0,6 x 3,5 mm |
Pituus: Varsi, kara, terä (A) | 100 mm |
Kahvan pituus (B) | 83 mm |
Kahvan leveys (C) | 27 mm |