Ruuvimeisseli, suoraura Pyöreällä varrella
Ruuvimeisseli, suoraura, pyöreä varsi
RUUVIMEISSELI 1,2X6,5X150MM PYÖREÄVART.
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Varsi: Mattakromattu
- Kärki: Standardien DIN 5264-A ja ISO 2380 mukainen, Black Point -kärki
- Standardi: DIN 5265
Tiedot(X)
Kärjen/pään paksuus x kärjen/pään leveys | 1,2 x 6,5 mm |
Pituus: Varsi, kara, terä (A) | 150 mm |
Kahvan pituus (B) | 106 mm |
Kahvan leveys (C) | 35 mm |