Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ruuvimeisselipidike Teline enintään 15 ruuvimeisselin säilytykseen

Ruuvimeisseliteline
RUUVIMEISSELITELINE

Tuotenro 0714938218
EAN 4038898307525

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Levyihin, joissa on neliömäiset reiät, TOOLsystem-työkaluvaunuun ja ORSY1-hyllyjärjestelmään.
  • Poratut reiät seinäkiinnitystä varten

  • Pinta: Musta mattapinta, jauhemaalattu

  • Pidikkeet neliönmuotoisiin reikiin kiinnittämistä varten
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Leveys

100 mm

Korkeus

185 mm

Pituus (kokonaispituus)

310 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot