Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ruuvinsyöttölaite MSV 55-TS ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ruuvinvääntimelle

Ruuvimakasiinilisälaite MSV 55-TS
RUUVINSYÖTTÖLAITE MSV 55-TS

Tuotenro 5701421000

EAN 4062856015160

-
Ruuvinsyöttölaite MSV 55-TS ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ruuvinvääntimelle

Tuotenro 5701421000
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
Kevyt ruuvinsyöttölaite ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE akkuväliseinäruuvinvääntimelle. Säästää aikaa erityisesti sarjaruuvauksessa.

Ruuvauspituuden ja syvyysrajoittimen säätö ilman työkaluja


Syvyysrajoittimen nopea säätö ilman työkaluja säätöpyörän avulla. Myös ruuvauspituuden voi asettaa ilman työkaluja liukusäätimen avulla.



Säästää aikaa sarjaruuvauksessa


Sopii nauhassa oleville ruuveille.



Erittäin joustavaan työskentelyyn


Soveltuu ruuveille, jonka pituus on 25–55 mm ja halkaisija 3,5–4,2 mm.



Erittäin kätevä kevyen ja kestävän kotelon ansiosta


Jopa pitkäkestoiset työrupeamat eivät vaadi suuria ponnisteluja.


Kumisuoja ruuvinsyöttäjään, tuotenumero 5801 421 015.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Lippaan/makasiinin tilavuus

50 KPL

Soveltuu varren halkaisijalle

3,5‒4,2 mm

Soveltuu ruuvin pituudelle

25‒55 mm

Soveltuu ruuvikannan halkaisijalle

8,5 mm

Sovittimen halkaisija

39 mm

Tuotteen paino

557,000 g

Ruuvinsyöttölaite MSV 55-TS ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ruuvinvääntimelle sisältää:
2 x
PH-kärki, E 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH2, PITUUS 148MM

Kuvaus:
PH2; 148 mm
Eri pituuksia, värikoodattu
Määrä: 2 x
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kipsilevyruuvi, tiuhakierre, nauhassa

KIPSILEVYR TIUHAK H2 FOSFAT NAUHA 3,9X25

Kipsilevyn nopeaan ja helppoon kiinnittämiseen enintään 1 mm:n metallirakenteisiin
x 1000 kpl
Kipsilevyruuvi, tiuhakierre, nauhassa

KIPSILEVYR TIUHAK H2 FOSFAT NAUHA 3,9X35

Kipsilevyn nopeaan ja helppoon kiinnittämiseen enintään 1 mm:n metallirakenteisiin
x 1000 kpl