Ruuviton Mini Plus ELMO® -rasialiitin
Ruuviton ELMO-rasialiitin, Mini Plus
RASIALIITIN AVATTAVA 3-OS. KIRKAS MINI
Tuotenro 05561183
EAN 4062856185320
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Jäykät kuparijohtimet voi asettaa sisään helppokäyttöistä vipua avaamatta
- Uritettu pinta parantaa otepitoa
- Testausaukko jännitetesterille
- Sopii erinomaisesti uppoasennus-/levyseinärasioiden kanssa käytettäväksi
Tiedot(X)
Sopii kaikenlaisille kuparijohtimille (yksisäikeisille, monisäikeisille ja hienosäikeisille). Valaisimet, kaihtimet, markiisit, ovien ja porttien ohjaimet, sisäpuhelinjärjestelmät, pumput, ajoneuvojen sähköjärjestelmät jne.
Johtimien määrä | 3 KPL |
Johtimen poikkileikkaus jäykkä vähint./enint. | 0,2-2,5 mm² |
Johtimen poikkileikkaus joustava vähint./enint. | 0,2-2,5 mm² |
Nimellisvirta | 24 A |
Kuorintapituus | 11 mm |
Nimellisjännite | 450 V |
Ympäröivä lämpötila enintään | 85 °C |
T-tunniste EN 60998:n mukaisesti | T85 |
Syttyvyys | Itsesammuva UL94 V2 -luokan mukaisesti |
Materiaali, suojus/kotelo | Polykarbonaatti |
Väri | Läpinäkyvä, Oranssi |
Pituus x leveys x korkeus | 17 x 15,5 x 9,2 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!