Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ruuviton letkuside matala kokonaiskorkeus

Ruuviton letkuside

Tuotenro 0541001160

EAN 4060053533470

-
Ruuviton letkuside matala kokonaiskorkeus

Tuotenro 0541001160

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

matala kokonaiskorkeus, pieni kiristysalue


Tarkka asennus ahtaimpiinkin tiloihin



Sileä nauhan sisäpinta, pyöristetyt reunat


Estää vammoja ja letkun vaurioitumisen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Polttoainejärjestelmän ilmausjärjestelmä, turvatyyny, ilmaputket

Materiaali

Ruostumaton teräs A2, 1.4301

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Nauhan/hihnan leveys

8 mm

Soveltuu vähint./enint. ulkohalkaisijalle (Da)

16,5-18,0 mm

Nimellisleveys (d1)

16,0 mm

Väri

Vihreä

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot