Ryhmälukkolaatikko Abus
Ryhmälukituslaatikko Safety Redbox Abus
ABUS RYHMÄLUKKOLAATIKKO PUNAINEN B835
Tuotenro 9501006910
EAN 4062856459384
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Safety Redbox Abus on tukeva metallinen ryhmälukituslaatikko, jossa on innovatiivinen kannen lukitusmekanismi ja tilaa säästävä taitettava kahva. Laatikko voidaan helposti asentaa seinälle kiinnikkeen avulla, jolloin se pysyy näkyvällä paikalla ja on aina helposti saatavilla. Tämä lukituslaatikko tarjoaa käyttäjälleen käyttömukavuutta ja turvallisuutta.
- Tukeva metallilaatikko, jossa innovatiivinen kannen lukitusmekanismi ja tilaa säästävä taitettava kahva
- Seinäkiinnikkeen ansiosta voidaan helposti asentaa näkyvälle paikalle
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Väri | Punainen |
Leveys | 240 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 174 mm |
Korkeus | 94 mm |
Tuotteen paino | 500,000 g |
Materiaali | Teräslevy |