SAUTER ultrasonic wall thickness gauge TN 230-0.1 US, probe 5 MHz, 10 mm
PAKSUUSMITTARI D10-45900010
Tuotenro 1970927589
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Erilaisten akustisesti johtavien materiaalien, kuten metallien, NF-metallien, keraamisten materiaalien, muovien ja lasin, materiaalipaksuuksien häiriöttömään tallennukseen. Sopii erinomaisesti korroosion ja eroosion valvontaan suljetuissa komponenteissa ja rakenteissa tai vain toiselta puolelta käsiteltävissä kohteissa, kuten putkissa, säiliöissä ja suurissa metallilevyissä. Suuren alueen tarkastukset voidaan suorittaa kätevästi skannaustilassa.
Execution
- Kestävä muovikotelo
- Graafinen, taustavalaistu LCD-näyttö
- Sis. 5 MHz:n vakioanturin, jossa 10 mm:n halkaisija
- Yhden pisteen mittaus- ja/tai skannaustila (10 mittausta sekunnissa)
- Sisäinen 20 tiedoston muisti (enintään 100 mitattua arvoa tiedostoa kohti)
Advantage
- Helppokäyttöinen valikko
- Lisävarusteena saatavana antureita moniin eri käyttötarkoituksiin
- Integroitu kalibrointistandardi
scope of supply and services
Mittalaite, 5 MHz:n anturi, 2 x 1,5 V:n AA-paristo, 70 ml:n kytkentäneste, käyttöohjeet, kuljetuskotelo
Tiedot(X)
Brand | SAUTER |
EAN | 4045761139879 |
Manufacturer Part Number | TN 230-0.1US |
Äänennopeuden mittausalue vähintään/enintään | 1000-9999 m/s |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 1,2-230 mm |
Seinän paksuuden resoluutio | 0,1 mm |
Anturi | Erillinen |
Anturin halkaisija | 10 mm |
Testitaajuus | 5 MHz |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90241020 |
Gross Weight | 1,500 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!