Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

SAUTER angled miniature probe 7 MHz diameter 6 mm height 25 mm

KOETINPÄÄ MINI-D6-45900110

Tuotenro 1970927590

-
SAUTER angled miniature probe 7 MHz diameter 6 mm height 25 mm

Tuotenro 1970927590

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Execution

  • Teräksen mittausalue 0,75-80 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

SAUTER

EAN

4045761108899

Manufacturer Part Number

ATU-US02

Anturin halkaisija

6 mm

Anturin korkeus

25 mm

Testitaajuus

7 MHz

CN-nimike/tuontikoodinro

90318020

Minimum order quantity in base unit of measure

1

Gross Weight

0,010 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot