Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

SAV BUX MK 120 permanent magnetic claw

LEVYNOSTIN KÄSIMAGNEETTI MK120

Tuotenro 1970928345

-
SAV BUX MK 120 permanent magnetic claw

Tuotenro 1970928345
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
Application

Pelti- ja teräsosien turvalliseen manuaaliseen kuljetukseen.

Execution

  • Viitenro 010: ohuet levyt ja pienet kappaleet.
  • Viitenro 020: erityisesti keskikokoiset ja suuret levyt (suosituin malli).
  • Viitenro 030: paksut levyt, voimakkaasti hapettuneet levyt, raskaat työkappaleet.

Advantage

  • Ei vaadi lainkaan huoltoa
  • Pysyvästi voimakas magneettinen voima
  • Ei työkappaleiden magnetisaatiota

Notes

Täysi kiinnittymisvoima on mahdollinen vain työkappaleissa, joiden pinta on tasainen ja puhdas, materiaali helposti magnetisoitava ja paksuus riittävä. Vain noin 1/3 kiinnittymisvoimasta saavutetaan hapettuneissa pinnoissa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

SAV BUX

EAN

4039247372034

Manufacturer Part Number

MK 120

Kantavuus 1

120 kg

Soveltuu vähint./enint. pellin paksuudelle

1-2 mm

Pinta-alan pituus

140 mm

Tason leveys

84 mm

Gross Weight

1,590 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot