SAV WALKER HAGOU permanent lift magnet, load capacity for flat material 600 kg
MAGNEETTINOSTIN NEO 600
Tuotenro 1970928791
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Metallilevyjen, profiilien, paneelien sekä pyöreiden ja tangon muotoisten osien turvalliseen nostamiseen tai koneiden kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen.
Advantage
- Suuri nostokapasiteetti, pieni taarapaino ja pieni koko
- Kestävä, vähän huoltoa vaativa, käyttäjäystävällinen
- Helppo päälle- ja poiskytkentä kääntämällä käsivipua, varustettu turvalukituksella
scope of supply and services
Testitodistuksella
Tiedot(X)
Brand | SAV WALKER HAGOU |
EAN | 0705632164440 |
Manufacturer Part Number | 53101600SAVA |
Kantavuus 1 | 600 kg |
Kantavuus, pyöreät materiaalit | 300 kg |
Sertifioitu purkupaino | 1900 kg |
Vähint./enint. pyöreän materiaalin halkaisijalle | 65-270 mm |
Soveltuu vähint. pellin paksuudelle | 6 mm |
Pinta-alan pituus | 246 mm |
Tason leveys | 120 mm |
Korkeus nostokoukkuun asti | 164 mm |
Väri | Oranssi |
Gross Weight | 22,000 kg |