Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

SAV WALKER HAGOU permanent round magnet, pole pitch 1.9 mm, diameter 100 mm

SAV MAGNEETTIPÖYTÄ P=1,9 , 100 24367100

Tuotenro 1970921836

-
SAV WALKER HAGOU permanent round magnet, pole pitch 1.9 mm, diameter 100 mm

Tuotenro 1970921836
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
Application

Pienten ja ohuiden sekä keskikokoisten työkappaleiden kiinnittämiseen.

Execution

  • Tehokas magneettijärjestelmä neodyymimagneeteilla ja matalalla (8 mm) magneettikentän korkeudella.
  • Portaaton tartuntavoiman säätö helpottaa työkappaleen kohdistamista.
  • Työstö napalevyn keskiosan molemmilla puolilla on mahdollinen mitan J avulla (kaavio)
  • Tämän magneettisen kiinnityslevyn mikronapajako mahdollistaa keskikokoisten ja erittäin tasaisiksi sorvattujen, hiottujen ja leikattujen osien kiinnityksen.

Advantage

  • Matala magneettikentän korkeus sopii erinomaisesti erittäin ohuiden ja pienten työkappaleiden kiinnittämiseen, halkaisija alkaen 150, nimellistartuntavoima 100 N/cm2 (A = halkaisija 100: 70 N/cm2).
  • Napalevyyn voi työstää myös reiät ohjaustapeille ja keskitysavuille, upotus enintään 5 mm.
  • Matala profiili ja paino.

Notes

Saatavana pyynnöstä laipalla varustettuna.

scope of supply and services

1 x kestomagneettikiinnityslevy, sis. käyttöavaimen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

SAV WALKER HAGOU

EAN

4053625203161

Manufacturer Part Number

24401100

Kiinnityslevyn halkaisija (A)

100 mm

Korkeus (B)

50 mm

Keskityshalkaisija (H7) (D)

60 mm

Keskityssyvyys (G)

4 mm

Jakoympyrän halkaisija (E)

85 mm

Magneetti, aktiivinen pituus (C)

77 mm

Napajako ST/NE (P)

0,5/1,4 mm

Napapinnan kuluma

5 mm

Pylväspaneelin työstettävyys, halkaisija x syvyys

20 x 14 mm

Kiinnityskierre (F)

M8

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

780 rpm

Magneettikentän korkeus

8 mm

Nimellinen tarttumislujuus

70 N/cm²

Paino

3 kg

CN-nimike/tuontikoodinro

85059029

Gross Weight

2,937 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot