SBR - kumilevy
Kumilevy, SBR
KUMILEVY SBR 30MM VAHVIKKEETON
Tuotenro 5972100030
EAN 4046777785180
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Väri: Musta
Ominaispaino: 1,5 g/cm³
Kovuus: 70 Shore A +/-5 (DIN 53519)
Vetolujuus: 35 kg/cm2 (DIN 53504)
Murtovenymä: 250 % (DIN 53504)
Käyttölämpötila: -30...+70°C
Ylä/alapinta: Sileä
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | KUMILEVY SBR 30MM VAHVIKKEETON |
Paksuus | 30 mm |
Leveys | 1,4 m |