Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

SCHUNK soft monoblock jaws SMB 200

LEUKASRJ 200 22441050

Tuotenro 1970934453

-
SCHUNK soft monoblock jaws SMB 200

Tuotenro 1970934453
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
Brand

SCHUNK

EAN

4039247147342

Manufacturer Part Number

163101

Istukan halkaisijalle

200 mm

Malli

Karkaisematon/kovettamaton

Leukojen leveys (B)

22 mm

Leukojen korkeus (H)

60 mm

Leukojen pituus (A)

94 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

84662098

Gross Weight

2,700 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Kiinnitysruuvit

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot