Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

SH 3000 -suojakypärä

Suojakypärä SH 3000
SUOJAKYPÄRÄ SH 3000 SININEN

Tuotenro 0899200347

EAN 4099618460074

-
SH 3000 -suojakypärä

Tuotenro 0899200347
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
Säädettävä ergonominen suojakypärä lyhyellä lipalla

Esteetön näkymä ylöspäin


  • Kypärän lyhyt lippa varmistaa laajan näkökentän


Joustavat nauhat


  • Yksilöllisesti säädettävä

  • 6 pisteen tekstiilinauhat


Turvallinen istuvuus ja erittäin miellyttävä käyttää


  • Optimoitu käyttöasento parantaa ergonomiaa

  • Mukavat, joustavat tekstiilinauhat, jotka mukautuvat pään muotoon

  • Leveä niskatuki antaa lisätukea ja parantaa käyttömukavuutta

  • Ilmanvaihto säädettävien tuuletusaukkojen kautta

  • Käyttöasento entistä lähempänä päätä

  • Kevyt


Helppo ja nopea leveyden säätö


  • Säätö säätöpyörällä


Helppo yhdistää muihin varusteisiin turvallisuuden parantamiseksi


  • Kiinnitysaukot (30 mm) kuulonsuojainten ja visiirien kiinnittämistä varten


Testattu standardin EN 397 (teollisuuskypärät) lisävaatimusten mukaisesti


  • Voidaan käyttää alhaisissa (-30 °C) lämpötiloissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Sininen

Vähimmäis-/enimmäiskoko

51 cm-65 cm

Kypärän sisävarusteet

6-pisteinen

EN-standardi

397

Käyttölämpötila vähint.

-30 °C

Materiaali

HDPE – Suurtiheyspolyeteeni

Säilyvyysaika tuotannosta

48 Kuukautta

Käyttöjakso

48 Kuukautta

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Leukahihna, 4-piste SH 2000- ja SH 3000 -suojakypärille

LEUKAHIHNA PHEOS

DIN EN 397 -standardin mukainen leukahihna
x 1 kpl
Hi-Vis-alushuppu suojakypärään

HI-VIS ALUSHUPPU PHEOS KYPÄRÄÄN KELT.

Sopii loistavasti kylmissä olosuhteissa työskentelyyn, sillä kypärä istuu tukevasti hupun päällä.
x 1 kpl
Kuulonsuojain bajonettikiinnityksellä

KUULONSUOJAIN SH 3000 SUOJAKYPÄRÄÄN

SH 3000 -suojakypärään kiinnittämiseen
x 1 kpl
Kokovisiiri SH 3000 -suojakypäriin

KOKOVISIIRI SH 3000

Helppo kiinnittää ja irrottaa
x 1 kpl
Puolivisiiri SH 3000 -suojakypäriin

VISIIRI KIRKAS SH 3000

Optimaalinen suojaus yhdessä SH 3000 -suojakypärän kanssa
x 1 kpl
Puolivisiiri SH 3000 -suojakypäriin

VISIIRI HARMAA SH 3000

Optimaalinen suojaus yhdessä SH 3000 -suojakypärän kanssa
x 1 kpl
Kypäräadapteri visiirille SH 3000 -suojakypäriin

KYPÄRÄADAPTERI SH 3000

Käytännöllinen adapteri kuulosuojaimien ja/tai visiirien kiinnittämiseen suojakypärään
x 2 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
Hikinauha SH 3000 -suojakypärään

HIKINAUHA SH 3000

Vahva hikinauha laadukasta nahkaa, hillitty beigen sävy
x 10 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot