Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

SHARK TWIST 2K -yleistulppa

2K muovinen yleistulppa Shark TWIST
YLEISTULPPA SHARK TWIST 14X76

Tuotenro 590681476

EAN 4065746430517

-
SHARK TWIST 2K -yleistulppa

Tuotenro 590681476

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Helposti asennettava, innovatiivinen monikäyttöinen tulppa 8 kierteelle kiertyvällä rakenteella. Muodostaa kiertyessään solmun.

Helppo asentaa. 8 kierteelle kiertyvä. Muodostaa solmun.


  • Tulppa voidaan painaa sormella porareiän pinnan tasolle, et tarvitse vasaraa

  • Helppo ruuvata paikoilleen, nopea kiinnitys


Yleiskäyttöön


  • Kappaleiden kiinnittämiseen ruuveilla, joissa on puukierre tai metrinen kierre

  • Kukin tulpan koko on yhteensopiva usean ruuvin halkaisijan kanssa


Erittäin turvallinen


  • Kahdeksasta kierteestä muodostuva solmukohta ja erittäin suuri kosketuspinta takaavat pitävän kiinnityksen

  • Korkea kuormitettavuus sarjakiinnityksissä betonissa ja muuratussa pinnassa yhdessä ASSY D-ruuvin kanssa (ruuvi muovitulpille), varmennettu ETA-hyväksynnän mukaisesti, parempi turvallisuus

  • Pieni asennuksen vääntömomentti ja suuri ylivääntömomentti

  • Suojattu ylikiertymiseltä


Kestävyys ja pitkäikäisyys


  • Kestää lahoamista, sään vaikutuksia ja ikääntymistä

  • Kestää UV-säteilyä jopa kuuden viikon ajan


Laaja valikoima kiinnitysvaihtoehtoja


  • Sopii erinomaisesti kiinnityksiin kevyille ja keskiraskaille kuormille

  • Voidaan käyttää ulkona tai kosteissa tiloissa yhdessä ruostumattomasta teräksestä valmistetun ruuvin kanssa


Muut edut


  • SHARK TWIST -tulpan erityisen muovikoostumuksen ansiosta myös metrisillä kierteillä varustettujen kiinnikkeiden ruuvaus onnistuu ongelmitta, esimerkiksi kiinnitettäessä LVI-asennusten ripustuksia kierretapeilla, kierretangoilla tai metrisillä ruuveilla
Suorituskyvyn osoitus

ETA-22/0877

Huomautus

Suosittelemme asennukseen ASSY-D-ruuveja.

Käyttöalue
Ohjeet

Poraa reikä

Puhdista reikä

Aseta tulppa reikään

Kierrä ruuvi kiinnitettävän kappaleen läpi pinnan tasalle

Poraa reikä

Aseta tulppa reikään

Kierrä ruuvi kiinnitettävän kappaleen läpi pinnan tasalle

Poraa reikä

Aseta tulppa reikään

Kierrä ruuvi kiinnitettävän kappaleen läpi pinnan tasalle

ETA-22/0877

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Yleiskäyttöinen muovitulppa

  • Voidaan käyttää betonissa, umpitiilissä, kalkkihiekka umpiharkoissa, pystyreikätiilissä, kalkkihiekka onteloharkoissa, kevytbetonissa, kipsilevyssä ja kipsikuitulevyssä

  • Soveltuu kevyiden ja keskiraskaiden kuormien kiinnittämiseen, esimerkkeinä verhokiskot, seinähyllyt, kevyet seinäkaapit, kehykset, peilit, lamput, kaapelikanavat, kaapelikiinnikkeet, sähkökytkimet, pesualtaat, pyyhetelineet, kyltit ja liiketunnistimet

Ankkurin/tulpan halkaisija

14 mm

Materiaali

Polypropeeni - PP / polyamidi - PA

Väri

Valkoinen, Antrasiitti

Ankkurin/tulpan pituus (l)

76 mm

Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)

14 mm

Porareiän syvyys (t)

85 mm

Reunaetäisyys (a r)

150 mm

Asennussyvyys, (h s)

75 mm

Vaadittu ruuvin halkaisija vähint./enint.

10-12 mm

Käyttölämpötila vähint./enint.

-40 – 50 °C

Metristen kiinnikkeiden määritys tulpan koon mukaan
Tulpan halk. 6 Tulpan halk. 8 Tulpan halk. 10 Tulpan halk. 12 Tulpan halk. 14
Sopiva ruuvin halkaisija (puukierre) 4-5 mm 5-6 mm 6-8 mm 8-10 mm 10-12 mm
Sopivat ruuvien halkaisijat (metriset koot) - kiinteät ja ontelorakennusmateriaalit M4 M5 M6 M8 M10
Sopivat ruuvien halkaisijat (metriset koot) - levyrakennusmateriaalit M3 M4 M5 - -
Asennusparametrit: Betoni + muurattu pinta
Tulpan halkaisija (mm) SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Poranterän nimellishalkaisija d0 (mm) 6 8 10 12 14
Porareiän halkaisija dcut ≤ (mm) 6,4 8,45 10,45 12,5 14,5
Porareiän syvyys h1 ≥ (mm) ls + 5 mm - tfix
Tulpan asennussyvyys hnom (mm) 35 45 55 65 75
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa df ≤ (mm) 5,5 6,5 8,5 10,5 12,5
Tiilityyppi Ontelon paksuus dU (mm) Puristuslujuuden vähimmäisarvo (N/mm2) Fadm (kN) 1)5) (yksittäisille tulpille tai tulpparyhmälle)
SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Tehollinen ankkurointisyvyys hnom (mm) 35 45 55 65 75
Esikuormitettu betoninen ontelolaatta EN 206:2013+A1:2016 ≥25 ≥ C30/37 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48
≥40 ≥ C30/37 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
SHARK TWIST -tulpan kuormituskapasiteetit
Tulpan koko 6 8 10 12 14
Kiinnitysalusta Frec (kN) Frec (kN) Frec (kN) Frec (kN) Frec (kN)
Betoni ≥ C20/25 0,9 1,2 2 3 3,2
Umpitiili ≥ MZ12 0,6 0,9 1,5 2 2,2
Umpikalkkihiekkatiili ≥ KSV12 0,7 1,4 2,3 3 3,2
Pystyreikätiili ≥ Hlz12 0,25 0,35 0,4 0,5 0,6
Ontelokalkkihiekkatiili ≥ KSL12 0,5 0,7 1 1,4 1,6
Kevytbetoni PB2; PP2 0,15 0,2 0,25 0,4 0,5
Kipsirakennuslevyt
ρ ≥ 0,85 kg/dm³
0,22 0,35 0,5 0,6 0,7
Kipsilevy halk. = 12,5 mm 0,1 0,2 0,2 - -
Kipsilevy halk. = 25 mm 0,2 0,25 0,35 - -
Kipsikuitulevy halk. = 10 mm 0,3 0,35 0,45 - -
Suorituskykytiedot: Muurattu pinta4), (lämpötila-alue 30 °C2)/50 °C3))
Jos haluat tarkistaa muiden tiililajien, irtotiheyksien, puristuslujuuden vähimmäisarvojen, reunaetäisyyksien, keskinäisten etäisyyksien tai lämpötila-alueiden tiedot, katso hyväksyntä ETA-22/0877
Tiilityyppi Tiilen muoto, koko (mm) Irtotiheysluokka (kg/dm3) Puristuslujuuden vähimmäisarvo (N/mm2) Fadm (kN) 1)5) (yksittäisilletulpille tai tulpparyhmälle)
SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Tehollinen ankkurointisyvyys hnom (mm) 55 65 75
Muuraustiili Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥NF (≥240 x 115 x 71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 1,00
25 0,85 1,28 1,28
35 1,28 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
54,8 1,85 2,00 2,14
Pystyreikätiili HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240 x 115 x 113) ≥ 1,2 10 0,21 0,42 0,57
12,5 0,25 0,57 0,71
15 0,34 0,57 0,71
20 0,42 0,71 0,71
24,1 0,57 0,71 0,71
Umpikalkkihiekkatiili KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥NF (≥240 x 115 x 71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 0,85
25 1,00 1,28 1,14
35 1,42 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
49,4 1,71 1,85 2,00
Umpikalkkihiekkatiili KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥4DF (≥248 x 175 x 248) ≥ 1,8 10 0,85 1,00 1,00
12,5 1,00 1,14 1,14
15 1,14 1,14 1,28
20 1,28 1,42 1,42
23,4 1,28 1,42 1,42
Ontelokalkkihiekkatiili KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240 x 115 x 113) ≥ 1,8 10 0,42 0,71 0,71
12,5 0,57 0,71 0,71
15 0,57 0,71 0,71
18,8 0,71 0,71 0,71
Ontelokalkkihiekkatiili KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥8DF (≥248 x 240 x 238) ≥ 1,8 7,5 - 0,57 0,71
10 - 0,71 0,71
Kevytbetonista valmistetut umpiharkot V ja Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240 x 115 x 71) ≥ 1,2 2,5 0,21 0,34 0,42
5 0,42 0,57 0,57
7,3 0,57 0,71 0,71
Kevytbetonista valmistetut umpiharkot V ja Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240 x 115 x 71) ≥ 2,0 12,5 0,85 1,14 -
15 1,00 1,42 -
20 1,28 1,85 -
25 1,71 2,00 -
29 1,85 2,00 -
Suorituskykytiedot: Betoni
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:
Tulpan halkaisija (mm) SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Tulpan asennussyvyys hnom (mm) 35 45 55 65 75
Keskitetty vetokuorma1)
yksittäisille tulpille tai tulpparyhmille
Betoni = C12/15 Nadm (kN) 30 °C2) / 50 °C3) 0,48 0,8 1,6 2,2 2,4
Betoni ≥ C16/20 Nadm (kN) 30 °C2) / 50 °C3) 0,6 1,2 2,2 2,8 3,2
Leikkauskuorma1) yksittäisille tulpille tai tulpparyhmille Vadm (kN) 1,62 2,59 4,67 6,79 8,55
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. hmin (mm) 100 100 100 120 120
Ominainen reunaetäisyys ccr (mm) C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Ominainen keskinäinen etäisyys scr (mm) C12/15 110 110 130 140 155
≥ C16/20 80 80 90 100 110
Reunaetäisyys vähintään4) cmin (mm) C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Keskinäinen etäisyys vähintään4) smin (mm) C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
2K SHARK® TWIST -yleistulppasarja, valikoimalaatikko 450 kappaletta

VALIKOIMALAATIKKO SHARK TWIST 450 OS.

Helppo asentaa. 8 kierteelle kiertyvä. Muodostaa solmun. Innovatiivinen yleistulppa yhdistää tehokkuuden, joustavuuden ja asennuksen helppouden ja tarjoaa näin laajat käyttömahdollisuudet. Valikoima sisältää kaikki SHARK® TWIST -koot yhdessä järjestelmäsalkussa.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot