SHARK TWIST 2K -yleistulppa
2K muovinen yleistulppa Shark TWIST
YLEISTULPPA SHARK TWIST 8X46
Tuotenro 590680846
EAN 4065746430500
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Helppo asentaa. 8 kierteelle kiertyvä. Muodostaa solmun.
- Tulppa voidaan painaa sormella porareiän pinnan tasolle, et tarvitse vasaraa
- Helppo ruuvata paikoilleen, nopea kiinnitys
Yleiskäyttöön
- Kappaleiden kiinnittämiseen ruuveilla, joissa on puukierre tai metrinen kierre
- Kukin tulpan koko on yhteensopiva usean ruuvin halkaisijan kanssa
Erittäin turvallinen
- Kahdeksasta kierteestä muodostuva solmukohta ja erittäin suuri kosketuspinta takaavat pitävän kiinnityksen
- Korkea kuormitettavuus sarjakiinnityksissä betonissa ja muuratussa pinnassa yhdessä ASSY D-ruuvin kanssa (ruuvi muovitulpille), varmennettu ETA-hyväksynnän mukaisesti, parempi turvallisuus
- Pieni asennuksen vääntömomentti ja suuri ylivääntömomentti
- Suojattu ylikiertymiseltä
Kestävyys ja pitkäikäisyys
- Kestää lahoamista, sään vaikutuksia ja ikääntymistä
- Kestää UV-säteilyä jopa kuuden viikon ajan
Laaja valikoima kiinnitysvaihtoehtoja
- Sopii erinomaisesti kiinnityksiin kevyille ja keskiraskaille kuormille
- Voidaan käyttää ulkona tai kosteissa tiloissa yhdessä ruostumattomasta teräksestä valmistetun ruuvin kanssa
Muut edut
- SHARK TWIST -tulpan erityisen muovikoostumuksen ansiosta myös metrisillä kierteillä varustettujen kiinnikkeiden ruuvaus onnistuu ongelmitta, esimerkiksi kiinnitettäessä LVI-asennusten ripustuksia kierretapeilla, kierretangoilla tai metrisillä ruuveilla
ETA-22/0877
Suosittelemme asennukseen ASSY-D-ruuveja.
Poraa reikä
Puhdista reikä
Aseta tulppa reikään
Kierrä ruuvi kiinnitettävän kappaleen läpi pinnan tasalle
Poraa reikä
Aseta tulppa reikään
Kierrä ruuvi kiinnitettävän kappaleen läpi pinnan tasalle
Poraa reikä
Aseta tulppa reikään
Kierrä ruuvi kiinnitettävän kappaleen läpi pinnan tasalle
ETA-22/0877
Tiedot(X)
- Yleiskäyttöinen muovitulppa
- Voidaan käyttää betonissa, umpitiilissä, kalkkihiekka umpiharkoissa, pystyreikätiilissä, kalkkihiekka onteloharkoissa, kevytbetonissa, kipsilevyssä ja kipsikuitulevyssä
- Soveltuu kevyiden ja keskiraskaiden kuormien kiinnittämiseen, esimerkkeinä verhokiskot, seinähyllyt, kevyet seinäkaapit, kehykset, peilit, lamput, kaapelikanavat, kaapelikiinnikkeet, sähkökytkimet, pesualtaat, pyyhetelineet, kyltit ja liiketunnistimet
Ankkurin/tulpan halkaisija | 8 mm |
Materiaali | Polypropeeni - PP / polyamidi - PA |
Väri | Valkoinen, Antrasiitti |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 46 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 8 mm |
Porareiän syvyys (t) | 55 mm |
Reunaetäisyys (a r) | 80 mm |
Asennussyvyys, (h s) | 45 mm |
Vaadittu ruuvin halkaisija vähint./enint. | 5-6 mm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -40 – 50 °C |
| Metristen kiinnikkeiden määritys tulpan koon mukaan | |||||
| Tulpan halk. 6 | Tulpan halk. 8 | Tulpan halk. 10 | Tulpan halk. 12 | Tulpan halk. 14 | |
| Sopiva ruuvin halkaisija (puukierre) | 4-5 mm | 5-6 mm | 6-8 mm | 8-10 mm | 10-12 mm |
| Sopivat ruuvien halkaisijat (metriset koot) - kiinteät ja ontelorakennusmateriaalit | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| Sopivat ruuvien halkaisijat (metriset koot) - levyrakennusmateriaalit | M3 | M4 | M5 | - | - |
| Asennusparametrit: Betoni + muurattu pinta | ||||||
| Tulpan halkaisija (mm) | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
| Poranterän nimellishalkaisija | d0 (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Porareiän halkaisija | dcut ≤ (mm) | 6,4 | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 14,5 |
| Porareiän syvyys | h1 ≥ (mm) | ls + 5 mm - tfix | ||||
| Tulpan asennussyvyys | hnom (mm) | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 |
| Tiilityyppi | Ontelon paksuus dU (mm) | Puristuslujuuden vähimmäisarvo (N/mm2) | Fadm (kN) 1)5) (yksittäisille tulpille tai tulpparyhmälle) | ||||
| SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |||
| Tehollinen ankkurointisyvyys | hnom (mm) | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
| Esikuormitettu betoninen ontelolaatta EN 206:2013+A1:2016 | ≥25 | ≥ C30/37 | 0,30 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| ≥40 | ≥ C30/37 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| 1) Hyväksynnässä määritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekä vaikutusten osavarmuuskerroin F = 1,4 on otettu huomioon. Katso veto- ja leikkauskuormien yhdistelmiä koskevat tiedot asiakirjasta EAD 330284-00-0604 2) Pitkäaikainen lämpötila enintään 3) Lyhytaikainen lämpötila enintään 4) Jos haluat tarkistaa muiden tiilityyppien, irtotiheyksien, puristuslujuuden vähimmäisarvojen tai lämpötila-alueiden tiedot, katso hyväksyntä ETA-22/0877 5) Tiilen geometriaa on verrattava hyväksyntään ETA-22/0877. | |||||||
| SHARK TWIST -tulpan kuormituskapasiteetit | |||||
| Tulpan koko | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Kiinnitysalusta | Frec (kN) | Frec (kN) | Frec (kN) | Frec (kN) | Frec (kN) |
| Betoni ≥ C20/25 | 0,9 | 1,2 | 2 | 3 | 3,2 |
| Umpitiili ≥ MZ12 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,2 |
| Umpikalkkihiekkatiili ≥ KSV12 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3 | 3,2 |
| Pystyreikätiili ≥ Hlz12 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Ontelokalkkihiekkatiili ≥ KSL12 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,6 |
| Kevytbetoni PB2; PP2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 |
| Kipsirakennuslevyt ρ ≥ 0,85 kg/dm³ | 0,22 | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Kipsilevy halk. = 12,5 mm | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Kipsilevy halk. = 25 mm | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - | - |
| Kipsikuitulevy halk. = 10 mm | 0,3 | 0,35 | 0,45 | - | - |
| Suorituskykytiedot: Muurattu pinta4), (lämpötila-alue 30 °C2)/50 °C3)) | ||||||
| Jos haluat tarkistaa muiden tiililajien, irtotiheyksien, puristuslujuuden vähimmäisarvojen, reunaetäisyyksien, keskinäisten etäisyyksien tai lämpötila-alueiden tiedot, katso hyväksyntä ETA-22/0877 | ||||||
| Tiilityyppi | Tiilen muoto, koko (mm) | Irtotiheysluokka (kg/dm3) | Puristuslujuuden vähimmäisarvo (N/mm2) | Fadm (kN) 1)5) (yksittäisilletulpille tai tulpparyhmälle) | ||
| SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | ||||
| Tehollinen ankkurointisyvyys | hnom (mm) | 55 | 65 | 75 | ||
| Muuraustiili Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
| 12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
| 15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 20 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | |||
| 25 | 0,85 | 1,28 | 1,28 | |||
| 35 | 1,28 | 1,57 | 1,57 | |||
| 45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
| 54,8 | 1,85 | 2,00 | 2,14 | |||
| Pystyreikätiili HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 10 | 0,21 | 0,42 | 0,57 |
| 12,5 | 0,25 | 0,57 | 0,71 | |||
| 15 | 0,34 | 0,57 | 0,71 | |||
| 20 | 0,42 | 0,71 | 0,71 | |||
| 24,1 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| Umpikalkkihiekkatiili KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
| 12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
| 15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 20 | 0,71 | 1,00 | 0,85 | |||
| 25 | 1,00 | 1,28 | 1,14 | |||
| 35 | 1,42 | 1,57 | 1,57 | |||
| 45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
| 49,4 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
| Umpikalkkihiekkatiili KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥4DF (≥248 x 175 x 248) | ≥ 1,8 | 10 | 0,85 | 1,00 | 1,00 |
| 12,5 | 1,00 | 1,14 | 1,14 | |||
| 15 | 1,14 | 1,14 | 1,28 | |||
| 20 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
| 23,4 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
| Ontelokalkkihiekkatiili KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240 x 115 x 113) | ≥ 1,8 | 10 | 0,42 | 0,71 | 0,71 |
| 12,5 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 18,8 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |||
| Ontelokalkkihiekkatiili KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥8DF (≥248 x 240 x 238) | ≥ 1,8 | 7,5 | - | 0,57 | 0,71 |
| 10 | - | 0,71 | 0,71 | |||
| Kevytbetonista valmistetut umpiharkot V ja Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240 x 115 x 71) | ≥ 1,2 | 2,5 | 0,21 | 0,34 | 0,42 |
| 5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
| 7,3 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| Kevytbetonista valmistetut umpiharkot V ja Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 12,5 | 0,85 | 1,14 | - |
| 15 | 1,00 | 1,42 | - | |||
| 20 | 1,28 | 1,85 | - | |||
| 25 | 1,71 | 2,00 | - | |||
| 29 | 1,85 | 2,00 | - | |||
| 1) Hyväksynnässä määritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekä vaikutusten osavarmuuskerroin F = 1,4 on otettu huomioon. Katso veto- ja leikkauskuormien yhdistelmiä koskevat tiedot asiakirjasta EAD 330284-00-0604 2) Pitkäaikainen lämpötila enintään 3) Lyhytaikainen lämpötila enintään 4) Jos haluat tarkistaa muiden tiilityyppien, irtotiheyksien, puristuslujuuden vähimmäisarvojen tai lämpötila-alueiden tiedot, katso >> hyväksyntä ETA-22/0877 5) Tiilen geometriaa on verrattava hyväksyntään ETA-22/0877. | ||||||
| Suorituskykytiedot: Betoni Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin: | |||||||
| Tulpan halkaisija | (mm) | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
| Tulpan asennussyvyys | hnom (mm) | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
| Keskitetty vetokuorma1) yksittäisille tulpille tai tulpparyhmille | Betoni = C12/15 Nadm (kN) | 30 °C2) / 50 °C3) | 0,48 | 0,8 | 1,6 | 2,2 | 2,4 |
| Betoni ≥ C16/20 Nadm (kN) | 30 °C2) / 50 °C3) | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | |
| Leikkauskuorma1) yksittäisille tulpille tai tulpparyhmille | Vadm | (kN) | 1,62 | 2,59 | 4,67 | 6,79 | 8,55 |
| Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. | hmin | (mm) | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Ominainen reunaetäisyys | ccr (mm) | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| Ominainen keskinäinen etäisyys | scr (mm) | C12/15 | 110 | 110 | 130 | 140 | 155 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||
| Reunaetäisyys vähintään4) | cmin (mm) | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| Keskinäinen etäisyys vähintään4) | smin (mm) | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| 1) Hyväksynnässä määritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekä vaikutusten osavarmuuskerroin F = 1,4 on otettu huomioon. Katso veto- ja leikkauskuormien yhdistelmiä koskevat tiedot asiakirjasta EAD 330284-00-0604 2) Pitkäaikainen lämpötila enintään 3) Lyhytaikainen lämpötila enintään 4) Sallittuja kuormia on pienennettävä | |||||||
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!