Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

SHARK TWIST ja ASSY D -yleistulppa- ja ruuvisarja, LE 700 kappaletta, valkoisessa järjestelmäsalkussa

Yleistulppa, SHARK TWIST LE, salkussa
SHARK TWIST+ASSY 4 SRJ 700 OS. 80V

Tuotenro 5964590688

EAN 4099618586453

-
SHARK TWIST ja ASSY D -yleistulppa- ja ruuvisarja, LE 700 kappaletta, valkoisessa järjestelmäsalkussa

Tuotenro 5964590688
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
Kattava valikoima SHARK TWIST -yleistulppia, sisältää yhteensopivat ASSY D -ruuvit (6 x 36 mm ja 8 x 46 mm)
  • Sisältää korkealaatuisen valkoisen järjestelmäsalkun 4.4.1, jossa on irrotettavat järjestelmälaatikot

  • SHARK TWIST 2K -yleistulppa: helppo asentaa, 8 kierteelle kiertyvä. Muodostaa solmun.

  • Tulpat ovat yhteensopivia ASSY D -ruuvien kanssa (ruuvit muovitulpille)


Nopea ja mukautuva asennustapa


  • Helppo: Tulppa voidaan painaa sormella porareiän pinnan tasolle, et tarvitse vasaraa

  • Nopea: Ruuvin ruuvaaminen on erittäin helppoa

  • Monipuolinen: Puukierteille ja metrisille kierteille

  • Mukautuva: Kukin tulpan koko on yhteensopiva usean ruuvin halkaisijan kanssa


Erittäin turvallinen


  • Innovatiivinen: Kahdeksasta kierteestä muodostuva solmukohta erittäin suurella kosketuspinnalla

  • Testattu: Testatusti suuret kuormitusarvot

  • Optimoitu: Pieni asennuksen vääntömomentti ja suuri ylivääntömomentti

  • Suojattu ylikiertymiseltä

  • Sertifioitu: ETA-sertifiointi kiinteille ja ontelorakennusmateriaaleille


SHARK TWIST -tulpan erityisen muovikoostumuksen ansiosta myös metrisillä kierteillä varustettujen ruuvien kiinnitys onnistuu ongelmitta, esimerkkeinä kiinnitettäessä LVI-asennusten ripustuksia kierretapeilla, kierretangoilla tai metrisillä ruuveilla

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Yleiskäyttöinen muovitulppa


  • Voidaan käyttää betonissa, umpitiilissä, kalkkihiekka umpiharkoissa, pystyreikätiilissä, kalkkihiekka onteloharkoissa, kevytbetonissa, kipsilevyssä ja kipsikuitulevyssä

  • Soveltuu kevyiden ja keskiraskaiden kuormien kiinnittämiseen, esimerkkeinä verhokiskot, seinähyllyt, kevyet seinäkaapit, kehykset, peilit, lamput, kaapelikanavat, kaapelikiinnikkeet, sähkökytkimet, pesualtaat, pyyhetelineet, kyltit ja liiketunnistimet

  • Osien kiinnittämiseen puu- tai yleisruuvin kanssa

  • Voidaan käyttää ulkona tai kosteissa tiloissa yhdessä ruostumattomasta teräksestä valmistetun ruuvin kanssa

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

700 KPL

SHARK TWIST ja ASSY D -yleistulppa- ja ruuvisarja, LE 700 kappaletta, valkoisessa järjestelmäsalkussa sisältää:
ASSY-D, uppokanta, sinkitty teräs, AW
100 x
ASSY-D, uppokanta, sinkitty teräs, AW

SCR-CS-WO-RW20-(A2K)-5X50/43

Kuvaus: Without drill tip, for use with plastic anchors
Määrä: 100 x
ASSY-D, uppokanta, sinkitty teräs, AW
80 x
ASSY-D, uppokanta, sinkitty teräs, AW

SCR-CS-WO-RW20-(A2K)-5X60/53

Kuvaus: Without drill tip, for use with plastic anchors
Määrä: 80 x
ASSY-D, uppokanta, sinkitty teräs, AW
70 x
ASSY-D, uppokanta, sinkitty teräs, AW

SCR-CS-WO-RW30-(A2K)-6X60/52

Kuvaus: Without drill tip, for use with plastic anchors
Määrä: 70 x
ASSY-D, uppokanta, sinkitty teräs, AW
100 x
ASSY-D, uppokanta, sinkitty teräs, AW

SCR-CS-WO-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Kuvaus: Without drill tip, for use with plastic anchors
Määrä: 100 x
2 x
Laatikko/lokero, System

LOKERO 2.4.1. PUNAINEN

Kuvaus: Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.
Määrä: 2 x
4 x
Laatikon/lokeron välijakaja, System Laatikoiden/lokeroiden yksilölliseen jaotteluun.

JAKAJA 2.2.1 JA 2.4.1 LOKEROIHIN, ORSY

Kuvaus: Laatikoiden/lokeroiden yksilölliseen jaotteluun.
Määrä: 4 x
200 x
SHARK TWIST 2K -yleistulppa

YLEISTULPPA SHARK TWIST 6X36

Kuvaus: Helposti asennettava, innovatiivinen monikäyttöinen tulppa 8 kierteelle kiertyvällä rakenteella. Muodostaa kiertyessään solmun.
Määrä: 200 x
150 x
SHARK TWIST 2K -yleistulppa

YLEISTULPPA SHARK TWIST 8X46

Kuvaus: Helposti asennettava, innovatiivinen monikäyttöinen tulppa 8 kierteelle kiertyvällä rakenteella. Muodostaa kiertyessään solmun.
Määrä: 150 x