Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

SK-lukitusaluslevy, malli K A4 haponkestävä teräs pinnoittamaton

A4 haponkestävä teräs, malli K
SK-ALUSLEVY M8 A4 MALLI-K

Tuotenro 0404903008

EAN 4060052765377

-
SK-lukitusaluslevy, malli K A4 haponkestävä teräs pinnoittamaton

Tuotenro 0404903008

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Malli K: sähköä johtavat liitännät

  • Aluslevyn alapuoliset hampaat läpäisevät jopa ≤100 µm:n pinnoituskerrokset ja luovat kontaktin pohjamateriaaliin

  • Lukitustyyppi: Kiinnitarrautuva, lukittuva pinta

  • Haponkestävä teräs A4, materiaalinumero 1.4401

  • Kitkalukitus jousivoimalla

  • Muotoon perustuva lukitus erityisen pinnan kohokuvioinnin ansiosta

  • Pieni kiristysmomentin jakautuminen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Koneiden valmistus, laitosten rakentaminen, voimansiirtoteknologia, kuljetinteknologia, hyötyajoneuvot, rakennuskoneet, ajoneuvojen valmistus, maatalousteknologia, elintarviketeollisuus jne.

Soveltuu ruuvikierteelle

M8

Sisähalkaisija (d1)

8,2 mm

Ulkohalkaisija (d2)

16,2 mm

Korkeus (h1)

2,4 mm

Paksuus (s1)

1,4 mm

Materiaali

Haponkestävä teräs A4

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Muoto/malli

K

Lukitusosan toimintaperiaate

Hammastettu lukitusaluslevy

Lukitustyyppi/-toiminto

Kiinnitarrautuva, lukitseva pintarakenne

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot