Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

SMART STEP EU+ HSCo -kierukkaporanterä, DIN 338

Kierukkaporanterä, SMART STEP EU+, HSCo DIN 338
PORANTERÄ SMART STEP HSCO DIN338 2,5
ZEBRA SMART STEP

Tuotenro 0626910250
EAN 4099618279997

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yleiskäyttöinen SMART STEP -kierukkaporanterä patentoitavalla porrastetulla poranterän kärjen geometrialla ja epäsymmetrisellä leikkuulla (halkaisijasta 2,5 mm alkaen) mahdollistaa entistä nopeamman ja mukavamman porauksen, vertaansa vailla olevan tarkkuuden ja käyttöiän

Epäsymmetrinen leikkuu (EU+)


  • Jopa 50 % pidempi käyttöikä

  • Huomattavasti mukavampi poraus ja vähemmän tärinää, vähemmän rasitusta ja täydellinen työkalun ohjaus (jopa 60 % pienempi momentti)

  • Jopa 20 % pienempi energiankulutus

  • Jopa 15 % nopeampi poraus


Tarkat ja pyöreät poratut reiät lähes kaikissa materiaaleissa, ilman repeämiä tai halkeamia



Erittäin miellyttävä poraus


  • Tarkka poraus keskikohdasta poikkeamatta

  • Uuden porareiän poraus tai aiemmin tehdyn porareiän avartaminen on helppoa

  • Kallistettu poraus mahdollista

  • Ei räminää eikä takertumista - edes ohutseinäisessä materiaalissa

  • Purseeton reikä


Huomattavasti nopeampi ja energiatehokkaampi poraus verrattuna tavanomaisiin HSCo-kierukkaporanteriin



Ensimmäinen kierukkaporanterä, joka mahdollistaa tarkkojen halkaisijaltaan jopa 20 mm:n reikien poraamiseen käsin, ilman esiporausta


  • Vartta on pienennetty > 13,0 mm:n halkaisijasta 12,7 mm:iin - voidaan käyttää kaikissa tavallisissa kolmileukaisissa poraistukoissa


Täydellinen valinta niittien ja ruuvien poisporaamiseen



Sopii erinomaisesti pyöreiden materiaalien tai putkien poraamiseen, jossa keskitykselle, tarkkuudelle ja käyttöiälle on asetettu tiukat vaatimukset, kuten kaiteiden rakentamisessa



3-pintainen varsi (alkaen halkaisijasta 4 mm)


  • Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


Saatavilla vain Würthiltä



Tuotteen pakkaus valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia, Cradle to Cradle Certified® -pronssisertifiointi

Huomautus
  • Huomaa pohjarei’ille jatkettu porakärki (katso mitta L3)!

  • Innovatiivisesti hiotun kärjen portaat poraavat vähitellen pala palalta tarvittavan halkaisijan. Lastu murretaan pieniksi yksittäisiksi lastuiksi useilla leikkuureunoilla, mikä takaa optimaalisen lastunpoiston. Tuloksena on erittäin tarkka, pyöreä poraus

  • Useiden leikkuureunojen käyttö samanaikaisesti mahdollistaa erittäin nopean ja mukavan työskentelyn sekä pitkän käyttöiän
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Soveltuu käytettäväksi akkuporakoneissa/ruuvinvääntimissä sekä käsikäyttöisissä porakoneissa ja pöytä- ja pylväsporakoneissa.

  • Yleiskäyttöön lähes kaikissa materiaaleissa, kuten ruostumattomassa teräksessä (esim. V2A, V4A), kuumuutta kestävissä teräksissä ja titaanissa. Sopii myös yleiskäyttöön tavallisessa teräksessä, jonka lujuus on 1 300 N/mm², sekä valuraudassa, alumiinissa, muovissa, ei-rautametalleissa, lehtipuussa ja havupuussa.

  • Sopii erinomaisesti pyöreiden putkien poraamiseen (esim. kaiteiden rakentamiseen), pinnapulttien ja niittien pois poraamiseen, metallilevyjen ja ohutseinäisten profiilimateriaalien poraamiseen

  • Sopii erinomaisesti kiinteiden materiaalien tarkkaan, vaivattomaan ja nopeaan poraamiseen

  • Sopii erinomaisesti halkaisijaltaan suurten porareikien poraamiseen

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Pylväsporakone

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valurauta, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Värimetallit, ei-rautametallit, Puu, Lehtipuu

Laatu

ZEBRA-Premium

Standardi/poraussyvyys

DIN 338 / 5xD

Halkaisija (Ø)

2.5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

57 mm

Terän pituus (l2)

30 mm

Porakärjen pituus (l3)

1.5 mm

Varren malli

Lieriö

Pinta/pinnoite

Oksidiviimeistely

Leikkuumateriaali

HSCo

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( )

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Itsekeskittävä

Kyllä

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1300 N/mm²

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Titaani, Titaaniseos, Jousiteräkset, Alumiini, Alumiiniseokset, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Magnesiumseokset, Kupari, niukasti seostettu, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Pronssi, lyhyt lastu, Pronssi, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit

Halkaisijalle 16,0-20,0
Materiaali Vetolujuus alkaen halk. 16,0 alkaen halk. 20,0
≤ halk. 8 > halk. 8 ≤ halk. 10 > halk. 10
vc n f n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Typetysteräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Työkaluteräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Pikateräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Valurauta ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Ruostumattomat teräkset  1 300 N/mm² 8 12 318 477 0,03 159 238 0,04 254 382 0,031 109 168 0,042
Titaani  850 N/mm² 6 10 239 398 0,028 119 199 0,038 191 318 0,031 79 129 0,04
Alumiini ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Lämpökovettuvat muovit 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Lämpömuovautuvat muovit 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Pehmeä puu 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Kovapuu 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
Halkaisijalle 10,0-12,5
Materiaali Vetolujuus alkaen halk. 10,0 alkaen halk. 12,5
≤ halk. 6 > halk. 6 ≤ halk. 6,5 > halk. 6,5
vc n f n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Typetysteräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Työkaluteräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Pikateräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Valurauta ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Ruostumattomat teräkset  1 300 N/mm² 8 12 424 636 0,027 254 382 0,031 391 587 0,027 203 305 0,037
Titaani  850 N/mm² 6 10 318 530 0,025 191 318 0,031 293 489 0,027 153 255 0,035
Alumiini ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Lämpökovettuvat muovit 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Lämpömuovautuvat muovit 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Pehmeä puu 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Kovapuu 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
f = syöttö (mm/r)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 -kierukkaporanterän leikkuuarvot
Halkaisijalle 1,0-2,5
Materiaali Vetolujuus alkaen halk. 1,0 alkaen halk. 2,0 alkaen halk. 2,5
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Typetysteräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Työkaluteräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Pikateräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Valurauta ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Ruostumattomat teräkset  1 300 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titaani  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Alumiini ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Lämpökovettuvat muovit 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Lämpömuovautuvat muovit 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Pehmeä puu 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Kovapuu 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Halkaisijalle 6,3-8,0
Materiaali Vetolujuus alkaen halk. 6,3 alkaen halk. 8,0
vc n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Typetysteräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Työkaluteräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Pikateräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Valurauta ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Ruostumattomat teräkset  1 300 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03
Titaani  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028
Alumiini ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Lämpökovettuvat muovit 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Lämpömuovautuvat muovit 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Pehmeä puu 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Kovapuu 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
Halkaisijalle 3,15-5,0
Materiaali Vetolujuus alkaen halk. 3,15 alkaen halk. 4,0 alkaen halk. 5,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Typetysteräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Työkaluteräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Pikateräkset ≤ 1 300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Valurauta ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Ruostumattomat teräkset  1 300 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titaani  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Alumiini ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Lämpökovettuvat muovit 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Lämpömuovautuvat muovit 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Pehmeä puu 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Kovapuu 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
x 6 kpl
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 POWER, 2X5.0AH

MASTER M-CUBE
Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.
x 1 kpl
ABS 18 COMPACT M-CUBE -akkuporakone

AKKUPORA ABS 18 COMPACT-2X5.0AH

MASTER M-CUBE
Pienikokoinen ja tehokas hiiliharjaton akkuporakone keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin
x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot