SMART STEP EU+ HSS -kierukkaporanterä, DIN 338
Kierukkaporanterä, SMART STEP EU+, HSS DIN 338
PORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 17,0MM
Tuotenro 0624911700
EAN 4099618281518
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Epäsymmetrinen leikkuu (EU+)
- Jopa 50 % pidempi käyttöikä
- Huomattavasti kätevämpi poraus ja vähemmän tärinää, vähemmän rasitusta ja täydellinen työkalun ohjaus (jopa 60 % pienempi momentti)
- Jopa 20 % pienempi energiankulutus
- Jopa 15 % nopeampi poraus
Tarkat ja pyöreät reiät monenlaisissa materiaaleissa, kuten puussa, muovissa ja akryylissä, ilman repeämiä tai halkeamia
Erittäin kätevä poraus
- Tarkka porauksen aloitus keskikohdasta poikkeamatta
- Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa
- Kallistettu poraus mahdollista
- Ei tärinää eikä takertumista - edes ohutseinäisessä materiaalissa
- Purseeton reikä
Huomattavasti nopeampi ja helpompi poraus verrattuna tavanomaisiin HSS-kierukkaporanteriin
Täydellinen valinta niittien ja pinnapulttien pois poraamiseen
Ensimmäinen kierukkaporanterä, joka mahdollistaa tarkkojen halkaisijaltaan jopa 20 mm:n reikien poraamisen käsin ilman esiporausta. Pylväsporakoneessa terä mahdollistaa tarkkojen jopa 26,5 mm:n reikien poraamisen ilman esiporausta.
- Vartta on pienennetty > 13,0 mm:n poranterän halkaisijasta 12,7 mm:iin - voidaan käyttää kaikissa tavallisissa kolmileukaisissa poraistukoissa
3-pintainen varsi (alkaen halkaisijasta 4 mm)
- Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja miellyttävämpää
- Optimaalinen voimansiirto
- Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
Saatavilla vain WÜRTHILTÄ
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
- Huomaa pohjarei’ille jatkettu porakärki (katso mitta L3)!
- Innovatiivisesti hiotun kärjen portaat poraavat vähitellen pala palalta tarvittavan halkaisijan. Lastu murretaan pieniksi yksittäisiksi lastuiksi useilla leikkuureunoilla, mikä takaa optimaalisen lastunpoiston. Tuloksena on erittäin tarkka, pyöreä poraus
- Useiden leikkuureunojen käyttö samanaikaisesti mahdollistaa erittäin nopean ja mukavan työskentelyn sekä pitkän käyttöiän
Tiedot(X)
- Soveltuu käytettäväksi akkuporakoneissa/ruuvinvääntimissä sekä käsikäyttöisissä porakoneissa ja pöytä- ja pylväsporakoneissa.
- Sopii seuraaville: teräs enintään 1 000 N/mm², valurauta, alumiini, kupari, messinki, pronssi, kova ja pehmeä puu, muovi (esim. akryylilasi, HPL, painatuslevyt) ja komposiittimateriaalit (esim. muoviprofiilit, joissa on teräsydin)
- Korkealaatuiset porareiät ja selvästi pidempi käyttöikä perinteisiin puukierukkaporanteriin verrattuna porattaessa reikiä puuhun.
- Sopii niittien ja pinnapulttien pois poraamiseen, metallilevyjen ja ohutseinäisten profiilimateriaalien poraamiseen (esim. alumiini-/ikkunaprofiilit) sekä pyöreiden ja kaltevien pintojen, kuten putkien, poraaamiseen.
- Soveltuu erinomaisesti tarkkuutta vaativiin ja nopeisiin töihin kiinteille materiaaleille (esimerkiksi teräkselle lujuuteen 1 000 N/mm² asti, alumiinille ja muoville).
- Sopii erinomaisesti halkaisijaltaan suurten porareikien poraamiseen
![]() | |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Pylväsporakone |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valurauta, Värimetallit, ei-rautametallit, Puu, Lehtipuu |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Standardi/poraussyvyys | DIN 338 / 5xD |
Halkaisija (Ø) | 17,0 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 184 mm |
Terän pituus (l2) | 125 mm |
Porakärjen pituus (l3) | 18,6 mm |
Varren halkaisija | 12,7 mm |
Varren malli | 3-pintainen varsi, kolmio |
Pinta/pinnoite | Useita viimeistelyjä |
Leikkuumateriaali | HSS |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( ) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Itsekeskittävä | Kyllä |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 1000 N/mm² |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Magnesiumseokset, Kupari, niukasti seostettu, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit |
| Selite | |
| vc = leikkuunopeus (m/min) | |
| f = syöttö (mm/r) | |
| n = pyörimisnopeus (r/min) | |
| Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. | |
| Halkaisijalle 24,0-26,5 | |||||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | alkaen halk. 24,0 | alkaen halk. 26,5 | ||||||||||||
| ≤ halk. 12 | > halk. 12 | ≤ halk. 12 | > halk. 12 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | ||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,042 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,042 |
| Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Typetysteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Työkaluteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Pikateräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 0,035 | 132 | 199 | 0,04 | 265 | 398 | 0,035 | 120 | 180 | 0,04 |
| Valurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,035 | 199 | 305 | 0,04 | 398 | 610 | 0,035 | 180 | 276 | 0,04 |
| Alumiini | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 928 | 1194 | 0,038 | 464 | 597 | 0,042 | 928 | 1194 | 0,038 | 420 | 540 | 0,042 |
| Lämpökovettuvat muovit | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,038 | 199 | 305 | 0,042 | 398 | 610 | 0,038 | 180 | 276 | 0,042 | |
| Lämpömuovautuvat muovit | 15 | 23 | 398 | 610 | 0,038 | 199 | 305 | 0,042 | 398 | 610 | 0,038 | 180 | 276 | 0,042 | |
| Pehmeä puu | 21 | 30 | 557 | 796 | 0,041 | 278 | 398 | 0,046 | 557 | 796 | 0,041 | 252 | 360 | 0,046 | |
| Kovapuu | 18 | 27 | 477 | 716 | 0,038 | 238 | 358 | 0,043 | 477 | 716 | 0,038 | 216 | 320 | 0,043 | |
| SMART STEP EU+ HSS DIN 338 -kierukkaporanterän leikkuuarvot | ||||||||||||
| Halkaisijalle 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | alkaen halk. 1,0 | alkaen halk. 2,0 | alkaen halk. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Typetysteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Työkaluteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Pikateräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Valurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Alumiini | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
| Lämpökovettuvat muovit | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Lämpömuovautuvat muovit | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Pehmeä puu | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
| Kovapuu | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 | |
| Halkaisijalle 16,0-20,0 | |||||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | alkaen halk. 16,0 | alkaen halk. 20,0 | ||||||||||||
| ≤ halk. 8 | > halk. 8 | ≤ halk. 10 | > halk. 10 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | ||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Typetysteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Työkaluteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Pikateräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Valurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Alumiini | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
| Lämpökovettuvat muovit | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Lämpömuovautuvat muovit | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Pehmeä puu | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
| Kovapuu | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 | |
| Halkaisijalle 10,0-12,5 | |||||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | alkaen halk. 10,0 | alkaen halk. 12,5 | ||||||||||||
| ≤ halk. 6 | > halk. 6 | ≤ halk. 6,5 | > halk. 6,5 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | ||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Typetysteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Työkaluteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Pikateräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Valurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Alumiini | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
| Lämpökovettuvat muovit | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Lämpömuovautuvat muovit | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Pehmeä puu | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
| Kovapuu | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 | |
| Halkaisijalle 6,3-8,0 | |||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | alkaen halk. 6,3 | alkaen halk. 8,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | ||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Typetysteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Työkaluteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Pikateräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Valurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Alumiini | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
| Lämpökovettuvat muovit | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Lämpömuovautuvat muovit | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Pehmeä puu | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
| Kovapuu | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 | |
| Halkaisijalle 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Materiaali | Vetolujuus | alkaen halk. 3,15 | alkaen halk. 4,0 | alkaen halk. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Seostamattomat karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Niukasti seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Seostetut karkaistut teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Typetysteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Työkaluteräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Pikateräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Valurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Alumiini | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
| Lämpökovettuvat muovit | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Lämpömuovautuvat muovit | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Pehmeä puu | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
| Kovapuu | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 | |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!