Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

SMART STEP EU+ HSS -kierukkaporanterä, DIN 338

Kierukkaporanterä, SMART STEP EU+, HSS DIN 338
PORANTERÄ SMART STEP HSS DIN338 25,0MM

Tuotenro 0624912500

EAN 4099618280788

-
SMART STEP EU+ HSS -kierukkaporanterä, DIN 338

Tuotenro 0624912500

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Alkuperäinen SMART STEP -kierukkaporanterä patentoitavalla porrastetulla poranterän kärjen geometrialla ja epäsymmetrisellä leikkuulla (halkaisijasta 2,5 mm alkaen) tarjoaa entistä nopeampaa ja mukavampaa porausta, verrattoman tarkkuutensa ja käyttöikänsä ansiosta

Epäsymmetrinen leikkuu (EU+)


  • Jopa 50 % pidempi käyttöikä

  • Huomattavasti kätevämpi poraus ja vähemmän tärinää, vähemmän rasitusta ja täydellinen työkalun ohjaus (jopa 60 % pienempi momentti)

  • Jopa 20 % pienempi energiankulutus

  • Jopa 15 % nopeampi poraus


Tarkat ja pyöreät reiät monenlaisissa materiaaleissa, kuten puussa, muovissa ja akryylissä, ilman repeämiä tai halkeamia



Erittäin kätevä poraus


  • Tarkka porauksen aloitus keskikohdasta poikkeamatta

  • Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa

  • Kallistettu poraus mahdollista

  • Ei tärinää eikä takertumista - edes ohutseinäisessä materiaalissa

  • Purseeton reikä


Huomattavasti nopeampi ja helpompi poraus verrattuna tavanomaisiin HSS-kierukkaporanteriin



Täydellinen valinta niittien ja pinnapulttien pois poraamiseen



Ensimmäinen kierukkaporanterä, joka mahdollistaa tarkkojen halkaisijaltaan jopa 20 mm:n reikien poraamisen käsin ilman esiporausta. Pylväsporakoneessa terä mahdollistaa tarkkojen jopa 26,5 mm:n reikien poraamisen ilman esiporausta.


  • Vartta on pienennetty > 13,0 mm:n poranterän halkaisijasta 12,7 mm:iin - voidaan käyttää kaikissa tavallisissa kolmileukaisissa poraistukoissa


3-pintainen varsi (alkaen halkaisijasta 4 mm)


  • Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja miellyttävämpää

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


Saatavilla vain WÜRTHILTÄ



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä

Huomautus
  • Huomaa pohjarei’ille jatkettu porakärki (katso mitta L3)!

  • Innovatiivisesti hiotun kärjen portaat poraavat vähitellen pala palalta tarvittavan halkaisijan. Lastu murretaan pieniksi yksittäisiksi lastuiksi useilla leikkuureunoilla, mikä takaa optimaalisen lastunpoiston. Tuloksena on erittäin tarkka, pyöreä poraus

  • Useiden leikkuureunojen käyttö samanaikaisesti mahdollistaa erittäin nopean ja mukavan työskentelyn sekä pitkän käyttöiän
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Soveltuu käytettäväksi akkuporakoneissa/ruuvinvääntimissä sekä käsikäyttöisissä porakoneissa ja pöytä- ja pylväsporakoneissa.

  • Sopii seuraaville: teräs enintään 1 000 N/mm², valurauta, alumiini, kupari, messinki, pronssi, kova ja pehmeä puu, muovi (esim. akryylilasi, HPL, painatuslevyt) ja komposiittimateriaalit (esim. muoviprofiilit, joissa on teräsydin)

  • Korkealaatuiset porareiät ja selvästi pidempi käyttöikä perinteisiin puukierukkaporanteriin verrattuna porattaessa reikiä puuhun.

  • Sopii niittien ja pinnapulttien pois poraamiseen, metallilevyjen ja ohutseinäisten profiilimateriaalien poraamiseen (esim. alumiini-/ikkunaprofiilit) sekä pyöreiden ja kaltevien pintojen, kuten putkien, poraaamiseen.

  • Soveltuu erinomaisesti tarkkuutta vaativiin ja nopeisiin töihin kiinteille materiaaleille (esimerkiksi teräkselle lujuuteen 1 000 N/mm² asti, alumiinille ja muoville).

  • Sopii erinomaisesti halkaisijaltaan suurten porareikien poraamiseen

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Pylväsporakone

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valurauta, Värimetallit, ei-rautametallit, Puu, Lehtipuu

Laatu

ZEBRA-Premium

Standardi/poraussyvyys

DIN 338 / 5xD

Halkaisija (Ø)

25,0 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

236 mm

Terän pituus (l2)

160 mm

Porakärjen pituus (l3)

24,7 mm

Varren halkaisija

12,7 mm

Varren malli

3-pintainen varsi, kolmio

Pinta/pinnoite

Useita viimeistelyjä

Leikkuumateriaali

HSS

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä) ( )

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Itsekeskittävä

Kyllä

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1000 N/mm²

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Magnesiumseokset, Kupari, niukasti seostettu, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit

Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
f = syöttö (mm/r)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Halkaisijalle 24,0-26,5
Materiaali Vetolujuus alkaen halk. 24,0 alkaen halk. 26,5
≤ halk. 12 > halk. 12 ≤ halk. 12 > halk. 12
vc n f n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Valurauta ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Alumiini ≤ 600 N/mm² 35 45 928 1194 0,038 464 597 0,042 928 1194 0,038 420 540 0,042
Lämpökovettuvat muovit 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Lämpömuovautuvat muovit 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Pehmeä puu 21 30 557 796 0,041 278 398 0,046 557 796 0,041 252 360 0,046
Kovapuu 18 27 477 716 0,038 238 358 0,043 477 716 0,038 216 320 0,043
SMART STEP EU+ HSS DIN 338 -kierukkaporanterän leikkuuarvot
Halkaisijalle 1,0-2,5
Materiaali Vetolujuus alkaen halk. 1,0 alkaen halk. 2,0 alkaen halk. 2,5
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Valurauta ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Alumiini ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Lämpökovettuvat muovit 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Lämpömuovautuvat muovit 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Pehmeä puu 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Kovapuu 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Halkaisijalle 16,0-20,0
Materiaali Vetolujuus alkaen halk. 16,0 alkaen halk. 20,0
≤ halk. 8 > halk. 8 ≤ halk. 10 > halk. 10
vc n f n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Valurauta ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Alumiini ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Lämpökovettuvat muovit 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Lämpömuovautuvat muovit 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Pehmeä puu 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Kovapuu 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
Halkaisijalle 10,0-12,5
Materiaali Vetolujuus alkaen halk. 10,0 alkaen halk. 12,5
≤ halk. 6 > halk. 6 ≤ halk. 6,5 > halk. 6,5
vc n f n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Valurauta ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Alumiini ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Lämpökovettuvat muovit 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Lämpömuovautuvat muovit 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Pehmeä puu 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Kovapuu 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
Halkaisijalle 6,3-8,0
Materiaali Vetolujuus alkaen halk. 6,3 alkaen halk. 8,0
vc n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Valurauta ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Alumiini ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Lämpökovettuvat muovit 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Lämpömuovautuvat muovit 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Pehmeä puu 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Kovapuu 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
Halkaisijalle 3,15-5,0
Materiaali Vetolujuus alkaen halk. 3,15 alkaen halk. 4,0 alkaen halk. 5,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Työkaluteräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Valurauta ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Alumiini ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Lämpökovettuvat muovit 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Lämpömuovautuvat muovit 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Pehmeä puu 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Kovapuu 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 POWER, 2X5.0AH

Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot