Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

SMP-rakenneliima SPRINT

SMP-rakenneliima, Sprint
SMP SPRINT RAKENNELIIMA 600ML VALKOINEN

Tuotenro 0893237226

EAN 4061975588906

-
SMP-rakenneliima SPRINT

Tuotenro 0893237226

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nopeasti kovettuva, pysyvästi elastinen SMP-pohjainen rakenneliima, jolla on korkea lämmönkestävyys

Kuivuu nopeasti


Lyhyempi käsittelyaika, koska materiaalin jatkokäsittely voi tapahtua nopeammin



Tarttuu useisiin erilaisiin pintoihin


  • Tarttuu erinomaisesti lähes kaikkiin pintoihin eikä useimmiten vaadi pohjusteen käyttöä

  • Tarttuu kosteisiin pintoihin ja vedenalaisiin pintoihin (väliaikaiset korjaukset)

** Korjatun kohteen käyttöikä riippuu useista tekijöistä, kuten pohjarakenteesta, vesipitoisuudesta (kloori, kalkki, lika jne.), joten tarkkaa aikaa ei voida antaa. Korjatun kohteen kestävyyttä ei voida taata. Liimaus/tiivistys on tehtävä mahdollisimman nopeasti kuivassa tilassa!


  • Ei syövytä metalleja

  • Voidaan käyttää luonnonkiveen - ei värjäytymistä huokoisilla pinnoilla


Hyvä kestävyys


  • Kestää sääolosuhteita ja UV-säteilyä, värinpitävä

  • Veden- ja merivedenkestävä


Hyvä lämmönkestävyys


Sopii jauhemaalaukseen



Pysyy joustavana kovettumisen jälkeen


Kompensoi epätasaisia pintoja ja materiaalirasituksia



Maalien yhteensopivuus


Voidaan maalata useimmilla markkinoilla olevilla maaleilla ennen kalvonmuodostusta (märkää märälle)



Voidaan hioa kovettumisen jälkeen



Ei sisällä isosyanaatteja, ftalaatteja, liuottimia tai silikonia



EMICODE-merkinnällä varustetut tuotteemme ovat vähäpäästöisiä ja ympäristöystävällisiä. EMICODE-merkintä voidaan myöntää rakennustuotteille, jotka täyttävät tunnettujen testauslaitosten määrittämät erittäin tiukat terveys- ja ympäristövaatimukset.

Huomautus
  • PMMA ja polykarbonaatti on liimattava niiden ollessa jännityksettömiä, jotta voidaan välttää jännityshalkeamat. Jos käsiteltävä materiaali on polykarbonaattia, suosittelemme aina testaamaan sopivuuden etukäteen.

  • Yleisesti ottaen kun käsiteltävä materiaali on muovia on varmistettava, että tuotannossa käytetyt irrokeaineet tai kuljetuksessa käytetyt suojakalvot poistetaan ennen liimausta niin, että niistä ei jää jäämiä, koska ne voivat joissakin tapauksissa heikentää tartuntaa merkittävästi.

  • Kun tuotetta käytetään pehmennysaineita sisältävien muovien kanssa (esimerkiksi pehmeä PVC, butyylikumi, EPDM ja APTK), voi ilmetä yhteensopimattomuudesta johtuvaa värjäytymistä ja heikkoa tartuntaa. Tässä tapauksessa sopivuus on tarkistettava.

  • Vaikka SMP-rakenneliima SPRINT tarttuu erinomaisesti alumiiniin ja sementtikuitulevyihin, mainittuihin käyttökohteisiin ei sisälly julkisivulevyjen liimaaminen.
Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on monia ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.


Tuote 0893 237 120 patruuna


Tuote 0893 237 226 makkara

Käyttöalue

Yleiskäyttöön, rakenteellisiin liimasidoksiin teollisuudessa, auto-, ilmailu- ja rakennusteollisuudessa sekä konttien, korien, ajoneuvojen, asuntovaunujen, vaunujen, laitteiden, metallien, järjestelmien, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmien valmistuksessa jne.


Sopii metallien ja muovien välisiin jännityksettömiin rakenteellisiin liimasidoksiin. Metallirakenteiden tiivistämiseen ja liimaamiseen sekä hitsaus- ja taitossaumojen sekä metallilevyliitosten tiivistämiseen, jotka myöhemmin polttomaalataan.

Ohjeet

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Lisätietoja esikäsittelystä on teknisissä tiedoissa.


Leikkaa patruunan kärki auki, ruuvaa suutin kiinni ja leikkaa tarvittavaan leveyteen. Levitä liimaa sopivalla patruunapuristimella. Levitä liimaa pystysuorina nauhoina. Aseta työkappaleet paikalleen kalvonmuodostusajan puitteissa ja paina ne yhteen. Varmista, että liiman paksuus liimattavien pintojen välissä on vähintään 2-3 mm.

Sisältö/tilavuus

600 ml

Tuotepakkaus

Pussi/makkarapatruuna

Kemiallinen perusta

Silaanimodifioitu polymeeri

Väri

Valkoinen

Kalvonmuodostusaika vähint./enint.

8-12 min

Tiheys/edellytykset

1,45 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa, EN 542

Kovettumisnopeus / edellytykset (täysin kovettunut)

3,5 mm/vrk / 23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %

Käsittelylämpötila vähint./enint.

0 – 40 °C

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – +100 °C

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

200 °C

Vetolujuus vähint.

3,8 N/mm²

Kalvonmuodostusaika vähint.

8 min

Vetoleikkauslujuus vähint.

2,3 N/mm²

Vetolujuus, edellytykset

DIN 53504 -standardin mukaisesti

Murtovenymä vähint.

300 %

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

12 Kuukautta / 5 - 25°C lämpötilassa

Silikoni - vapaa

Kyllä

Liuotin - vapaa

Kyllä

PVC - vapaa

Kyllä

Isosyanaatti - vapaa

Kyllä

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Turvaleikkuri patruunoille

TURVALEIKKURI PATRUUNOILLE

Muovipatruunoiden leikkaamiseen sekä muovisten levityssuuttimien tarkkaan leikkaamiseen oikeaan pituuteen ja kulmaan.
x 1 kpl
Patruunapuristin, korkealaatuinen

PATRUUNAPURISTIN WÜRTH 310 ML

Korkealaatuinen malli, puoliavoin teräslevyrunko muovisella kahvalla
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot