STAHLWILLE SENSOTORK 701 electronic torque wrench 1-20 Nm
MOMENTTIAVAIN STW SENSOTORK 701 1/4 1-20NM
Tuotenro 1970935653
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | STAHLWILLE |
EAN | 4018754243693 |
Manufacturer Part Number | 96504502 |
Vääntömomentti vähint. | 1 Nm |
Vääntömomentti enint. | 20 Nm |
Vääntömomentti vähint./enint. | 1-20 Nm |
Kärjen/pään koko | 1/4 |
Pituus (kokonaispituus) | 210 mm |
Virheraja (%) | 4 % |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82041100 |
Gross Weight | 0,717 kg |