STAHLWILLE plug-in adapter 9x12 mm with square socket 14x18 mm
ADAPTERI MOMENTTIAV(14X18-9X12) 52287700
Tuotenro 1970928011
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Notes
Ota huomioon vääntövoiman muutos.
Tiedot(X)
Brand | STAHLWILLE |
EAN | 4018754161034 |
Manufacturer Part Number | 58290010 |
Kärjen/pään koko | 14 x 18 mm |
Neliövarsi, ulkop. | 9 x 12 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82042000 |
Gross Weight | 0,120 kg |