Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

SUBITO internal measuring instrument SSV 20–140 mm, in case, without dial

REIKÄMITTASRJ-AW20-140-33560140

Tuotenro 1970926173

-
SUBITO internal measuring instrument SSV 20–140 mm, in case, without dial

Tuotenro 1970926173
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
Brand

SCHWENK

EAN

4039247216154

Manufacturer Part Number

14600000

Halkaisijan mittausalue vähintään/enintään

20-140 mm

Mittaussyvyys

60 mm

Mittauskoskettimen malli

Karbidi, kovametalli

Etäisyys reiän pohjasta

1,5 mm

Mittapäiden määrä

2 KPL

Työntömittojen määrä

6 KPL

Työntömitan mittausalue

20–30 mm, 30-40 mm, 40-50 mm, 50-80 mm, 80-110 mm, 110-140 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

90178090

Gross Weight

1,460 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Tarkkuusmittakello

ATORN
x 1 kpl

Electronic dial gauge

ATORN
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot