SUOJAKYPÄRÄ CA-40GW HIONTA- JA HITSAUSVISIIRILLÄ
Suojakypärä CleanAIR CA-40GW
SUOJAKYPÄRÄ CA-40GW HIONTA- JA HITS.VIS.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yhdistettävissä CleanAIR -puhallinsuojaimiin (Quicklock -letkuliitäntä)
- Erittäin monikäyttöinen suojainyhdistelmä
- Ylösnostettava hitsausvisiiri, jonka alla hiontavisiiri
- Hiontavisiirissä huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoite
- Kirkas hiontavisiiri on helppo vaihtaa ilman työkaluja
- Korkea mekaaninen kestävyys
- CleanAIR tuotenumero 704200
- EN 12941 TH3, EN 14594 2A/2B, EN 175 B, EN 166 AKN, EN 397
- HUOM! Hitsauskasetti tilataan erikseen
- Soveltuva hitsauskasetti esim. 9501 017 997 Aertec X110TC
Tiedot(X)
Läpinäkyvyys/tummuus ei-aktivoituna | Suojaustaso 4 |
Läpinäkyvyys/tummuus aktivoituna | Suojaustasot 5 - 8 ja 9 - 13 |
Kasetin leveys x korkeus x paksuus | 110 x 90 x 9 mm |
Näkökentän leveys x korkeus | 100 x 53 mm |
Energiansyöttö | Aurinkokennot ja paristojen vaihto |
Käyttölämpötila vähint./enint. | 0 – 60 °C |
Standardit | EN 12941, EN 14594, EN 175, EN 166, EN 379, EN 397 |
Materiaali | PA - Polyamidi |
Tummuusasteen muutosaika, pimeästä valoon vähint./enint. | 0,1-1 s |
Väri | Musta |
Tummuusasteen muutosaika, pimeästä valoon vähint. | 0.1 s |
Tuotteen paino | 1255 g |
Tummuusasteen muutosaika, valosta pimeään | 0.04 ms |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!