Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Sabre saw blade 3S, Multiblade, metal

Sabre saw blade 3S, Multiblade, metal
TIGERSÅGBLAD-MET-5FRP-150X1,75

Varunr. 0615915030

EAN-nummer 4038898427698

-
Sabre saw blade 3S, Multiblade, metal

Varunr. 0615915030

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

The progressive tooth pitch makes it ideal for thin and thick materials while at the same time cutting quickly
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Längd (L)

150 mm

Min./max tandavstånd

1,8-3,2 mm

Tjocklek

0,9 mm

Särskilt lämplig för

Metallprofiler och rör, Tjocka metallark, Tunna bleck, Plåtprofiler och -rör, Aluminium, Icke-järnhaltig metall

Min./max. materialtjocklek

1-8 mm

Antal delar

5 Stck(pcs)

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information