Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Sabre saw blade 3S for vent. + air cond. duct

Sabre saw blade 3S for vent. + air cond. duct
TIGERSÅGBLAD-MET-5FRP-80X0,8MM

Varunr. 0615908408

EAN-nummer 4062856943241

-
Sabre saw blade 3S for vent. + air cond. duct

Varunr. 0615908408

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

The problem solver for manufacturers of ventilation and air-conditioning ducting. Enables super quick and easy cutting away of sections without the use of additional tools such as sheet metal shears
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Längd (L)

84 mm

Tandavstånd

0,8 mm

Tjocklek

1,25 mm

Särskilt lämplig för

Ventilations- och luftkonditioneringskanaler, Tunna bleck

Min./max. materialtjocklek

0,4-1,5 mm

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information