Sadehousut henkseleillä Harmaa
Sadehousut, henkselit, harmaat
SADEHENKSELIHOUSUT HARMAA XXL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
EN 343 3/1 Suojaus sateelta
- Materiaali: 65% Polyesteri, 35% Polyuretaani, 210 g/m2
- Väri: tumman harmaa
- Koot XS-3XL
- Kuminauhavyötärö
- Nepparein säädettävät lahkeensuut
- Säädettävät henkselit
- Selkäohjuri estää henkseleiden valumisen olkapäiltä
- 50 mm LOXY -heijastinnauhat
- Varovainen konepesu 40˚C
- Voidaan yksilöidä painamalla
Tiedot(X)
Väri | Harmaa |
Koko | XXL |
Materiaali | Polyuretaani/polyesteri |
Kankaan paino / m² | 210 g |
Pesulämpötila | 40°C |