Sadetakki Hi-Vis
Sadetakki, Hi-Vis
HI-VIS KELTAINEN SADETAKKI L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Materiaali: 65% Polyesteri, 35% Polyuretaani, 210 g/m2
- Hi-Vis keltainen tai oranssi, kauluksen sisäpuoli sekä hihansuut tumman harmaat
- Pystykaulus
- Irrotettava huppu kiristysnauhalla
- Vetoketju tuulilistan alla
- Säädettävät hihansuut ja helma
- 50 mm LOXY -heijastinnauhat
- Läpälliset etutaskut
- ID-korttitasku
- Varovainen konepesu 40˚
- Voidaan yksilöidä painamalla
- Koot XS-3XL
Tiedot(X)
Väri | Fluorisoiva keltainen |
Koko | L |
Materiaali | Polyuretaani/polyesteri |
Kankaan paino / m² | 210 g |
Standardit | EN 20471, EN 343, EN 471 |
EN-standardi | 20471 |
Pesulämpötila | 40°C |