Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sadetakki Hi-Vis

Sadetakki, Hi-Vis
HI-VIS KELTAINEN SADETAKKI XXL

Tuotenro 5359010035
EAN 4056807026015

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Korkeimman suojainluokan näkyvyys
  • Materiaali: 65% Polyesteri, 35% Polyuretaani, 210 g/m2

  • Hi-Vis keltainen tai oranssi, kauluksen sisäpuoli sekä hihansuut tumman harmaat

  • Pystykaulus

  • Irrotettava huppu kiristysnauhalla

  • Vetoketju tuulilistan alla

  • Säädettävät hihansuut ja helma

  • 50 mm LOXY -heijastinnauhat

  • Läpälliset etutaskut

  • ID-korttitasku

  • Varovainen konepesu 40˚

  • Voidaan yksilöidä painamalla

  • Koot XS-3XL
EN ISO 20471, luokka 3, EN-343 3/1 Suojaus sateelta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Väri

Fluorisoiva keltainen
Harmaa

Koko

XXL

Materiaali

Polyuretaani/polyesteri

Kankaan paino / m²

210 g

Standardit

EN 20471, EN 343, EN 471

EN-standardi

20471
343
471

Pesulämpötila

40°C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot