Säätö-/asennusavain LEVELFIX LEVELFIX-ruuvien nopeaan ja helppoon säätämiseen
Säätöavain
SÄÄTÖAVAIN AV28 LEVELFIX
Tuotenro 5399000028
EAN 4062856092680
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sopii ahtaisiin karmisaumoihin
Kokonaispituus 300 mm
Tiedot(X)
Väri | Hopea |
Leveys | 40 mm |
Materiaali | Teräs |
Paksuus | 4 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 300 mm |