Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Säätövarsi TASKI

Teleskooppivarsi TASKI
TELESKOOPPIVARSI TASKI 100-170 CM

Tuotenro 9501014821

EAN 7615400135745

-
Säätövarsi TASKI

Tuotenro 9501014821
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
Tuote soveltuu erinomaisesti ammattikäyttöön ja tarjoaa käyttäjälle helpon tavan säätää työskentelykorkeutta ja mahdollistaa pääsyn ahtaisiinkin paikkoihin.

Tukeva ja helppokäyttöinen teleskooppivarsi portaattomalla pituuden säädöllä. Ergonomisen muotoilunsa ja pehmeän kumipinnoitteensa ansiosta siitä saa hyvän otteen ja sitä on mukava käyttää. Kestävä työkalu päivittäiseen käyttöön esimerkiksi siivouksessa ja rakentamisessa.



  • Tukeva ja kestävä

  • Portaaton pituuden säätö

  • Ergonominen muotoilu

  • Pehmeä kumipinnoite

  • Helppo käyttää
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Alumiini/polypropeeni

Pituus enint.

170 cm

Pituus vähint.

100 cm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Levykehys moppiin Taski

LEVYKEHYS MOPPIIN TASKI 60 CM

TASKI -säätövarsien levykehykset tekevät pintojen puhdistuksesta nopeaa ja vaivatonta. Kätevä lukitusjärjestelmä mahdollistaa vinojen ja pystysuorien pintojen helpon puhdistamisen.
x 1 kpl
Levykehys moppiin Taski

LEVYKEHYS ALU 40 CM TASKI

TASKI -säätövarsien levykehykset tekevät pintojen puhdistuksesta nopeaa ja vaivatonta. Kätevä lukitusjärjestelmä mahdollistaa vinojen ja pystysuorien pintojen helpon puhdistamisen.
x 1 kpl
Mikrokuitumoppi

MOPPI PRO ALLROUND TASKI 60 CM

x 1 kpl
Levykehys moppiin Taski

LEVYKEHYS ALU 25 CM TASKI

TASKI -säätövarsien levykehykset tekevät pintojen puhdistuksesta nopeaa ja vaivatonta. Kätevä lukitusjärjestelmä mahdollistaa vinojen ja pystysuorien pintojen helpon puhdistamisen.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot