Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sähkö-/kytkentäkaapin avain, yleismalli, 12-in-1

Yleismallinen kytkentäkaapin avain 12-in-1
SÄHKÖKAAPIN YLEISAVAIN 12IN1

Tuotenro 071516 29

EAN 4056807457000

-
Sähkö-/kytkentäkaapin avain, yleismalli, 12-in-1

Tuotenro 071516 29
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
Perinteinen kytkentäkaapin avain, jossa on entistäkin enemmän profiileja. Sisältää ketjun, adapterin ja käännettävän kärjen PH2 / suoraura 1,0 x 7 mm.
  • Uuden sukupolven kytkentäkaapin avaimilla voidaan käyttää jopa 12 sulkulaitetta


Profiilit


  • Neliökolo:5, 6, 7 ja 8 mm

  • Kolmiokolo:7, 8 ja 9 mm

  • Kuusiokolo: 1/4 tuumaa ja 7 mm

  • Kaksisiipinen: 3, 4 ja 5 mm
Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Esimerkiksi kaikkiin yleisiin sulkulaitteisiin sähkötekniikassa, kaasu- ja vesihuollossa, ilmastointi- ja ilmanvaihtotekniikassa, teollisuudessa, kaupoissa ja monessa muussa käyttökohteessa.

Materiaali

Sinkkipainevalu/alumiini

Leveys

65 mm

Pituus (kokonaispituus)

65 mm

Korkeus

18 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot