Sähköasentajan kypärä SH-E 2000-S
Sähköasentajan suojakypärä, SH 2000-E-S
SUOJAKYPÄRÄ SH-2000-E-S VALKOINEN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kypärän kuori on täysin suljettu, joten se sopii sähköasentajien käyttöön
EN 397 ja EN 50365 mukainen (1 000 VAC)
Optimaalinen ja nopea koon säätö
Säätöpyörä
Esteetön näkymä ylöspäin
Lyhyt kypärän lippa
Istuu mukavasti
6 pisteen tekstiilinauhat
Yhteensopiva visiirien ja kuulonsuojaimien kanssa
Visiireissä sovittimet ja kypärän sivuilla Euroslot-kiinnikkeet
Testattu standardin EN 397 lisävaatimusten mukaisesti
- Voidaan käyttää alhaisissa, jopa -30 °C:n lämpötiloissa
- Suojaa hitsausroiskeilta (MM = molten metal, sula metalli)
- Kuulonsuojaimet 0899 200 264 voi asentaa kypärään vain visiirin kanssa (mukana sovittimet) tai yhdessä kypäräadapterin (tuotenumero 0899200297) kanssa
Tiedot(X)
Väri | Valkoinen |
Vähimmäis-/enimmäiskoko | 51 cm-61 cm |
Kypärän sisävarusteet | 6-pisteinen |
EN-standardi | 397 |
Käyttölämpötila vähint. | -30 °C |
Materiaali | PE – Polyeteeni |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!