Sähköasentajan suojakypärä SH 3000 E
Sähköasentajan suojakypärä SH 3000 E
SUOJAKYPÄRÄ SH 3000 E VALKOINEN
Tuotenro 0899200364
EAN 4099618471452
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kypärän kuori on täysin suljettu, joten se sopii sähköasentajien käyttöön
- EN 397- ja EN 50365:2002 -standardien mukainen (1 000 VAC)
Esteetön näkymä ylöspäin
- Kypärän lyhyt lippa varmistaa laajan näkökentän
Joustavat nauhat
- Yksilöllisesti säädettävä
- 6 pisteen tekstiilinauhat
Varma istuvuus ja korkea käyttömukavuus
- Optimoitu käyttöasento parantaa ergonomiaa
- Tekstiilinauhojen ansiosta kypärä mukautuu käyttäjän pään muotoon
- Leveä niskatuki antaa lisätukea ja parantaa käyttömukavuutta
- Ilmanvaihto säädettävien tuuletusaukkojen kautta
- Käyttöasento entistä lähempänä päätä
- Kevyt
Helppo ja nopea leveyden säätö
- Säätö säätöpyörällä
Helppo yhdistää muihin varusteisiin turvallisuuden parantamiseksi
- Kiinnitysaukot (30 mm) kuulonsuojainten ja visiirien kiinnittämistä varten
Testattu standardin EN 397 (teollisuuskypärät) lisävaatimusten mukaisesti
- Voidaan käyttää alhaisissa (-30 °C) lämpötiloissa
- Pystysuuntainen iskunvaimennus
Tiedot(X)
Väri | Valkoinen |
Vähimmäis-/enimmäiskoko | 51 cm-65 cm |
Kypärän sisävarusteet | 6-pisteinen |
EN-standardi | 397, 50365 |
Käyttölämpötila vähint. | -30 °C |
Materiaali | HDPE – Suurtiheyspolyeteeni |
Säilyvyysaika tuotannosta | 4 Vuotta |
Käyttöjakso | 4 Vuotta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!