Sähköasentajan yleismittari kosketuksettomalla jännitteenkoettimella Fluke 117
Digitaalinen yleismittari FLUKE 117
YLEISMITTARI FLUKE 117
Tuotenro 9501015105
EAN 4099618006579
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Digitaalinen Fluke 117 -yleismittari sisältää integroidun kosketuksettoman jännitteen tunnistuksen sekä Auto Volts- ja LoZ-toiminnot, jotka auttavat estämään haamujännitteen aiheuttamia virheellisiä lukemia. Kompakti True-RMS-mittari vaativiin käyttökohteisiin, kuten liiketiloihin, sairaaloihin ja kouluihin. Auttaa hoitamaan työt nopeammin.
- Tarkka ja helppokäyttöinen yleismittari, jonka integroitu VoltAlert™-tekniikka mahdollistaa jännitteen tunnistamisen ilman kosketusta
- Automaattinen AC/DC-jännitteen valinta AutoVolt-toiminnolla
- Alhainen tuloimpedanssi auttaa ehkäisemään haamujännitteestä johtuvia virheellisiä lukemia
- Yleismittarissa on suuri näyttö, jonka, valkoinen LED-taustavalo helpottaa työskentelyä hämärässä ympäristössä
- True RMS -ominaisuuksien avulla voidaan mitata tarkasti epälineaarisia kuormia
- Mittaa 10 A (20 A:n ylikuormitus 30 sekunnin ajan)
- Mittaa vastuksen, jatkuvuuden, taajuuden ja kapasitanssin
- Min./Max./Keskiarvo signaalin vaihteluiden tallentamiseen
- Mukana tulee varastointia helpottava kotelo, jossa on pidikkeet mittauskärjille
- Kompakti ergonominen muotoilu mahdollistaa käytön yhdellä kädellä
- Voidaan käyttää yhdessä lisävarusteena saatavaan ToolPak™-magneettiripustimen kanssa, joka vapauttaa molemmat kädet muuhun työhön
- CAT III 600 V -turvallisuusluokitus
- Suuri valkoinen LED-taustavalo parantaa mittausten näkyvyyttä hämärässä ympäristössä
- VoltAlert™-tekniikka mahdollistaa jännitteen tunnistamisen nopeasti ilman kosketusta
- AutoVolt- ja matalan tuloimpedanssin tilat mahdollistavat nopeammat ja tarkemmat lukemat
- Ammattikäyttöön sähköasentajille, liike- ja asuinkiinteistöjen sähkötöihin
Käyttäjät ympäri maailmaa kokevat, että digitaalinen 117-yleismittari on investointi tarkkuuteen. Fluke 117 tarjoaa Min/Max/keskiarvo-lukemat ja mittaa taajuuden ja kapasitanssin. Lisäksi käyttäjäystävällinen käyttöliittymä säästää aikaa ja mahdollistaa tehtävien suorittamisen nopeammin.
Fluke 110 -sarjassa on viisi digitaalista true-rms-yleismittaria, joista jokainen on tarkoitettu tietyille käyttäjille. Kompaktit laitteet mahdollistavat käytön kätevästi yhdellä kädellä, ja taustavalaistun näytön suuret numerot ovat helposti luettavissa.
Toimitussisältö:
- Digitaalinen Fluke 117 -yleismittari
- 4 mm:n silikoniset mittausjohdot (1 pari)
- Suojakotelo
- Käyttöohje
Tiedot(X)
Virran mittausalue vähint./enint. | 0,01 A-10 A |
Kapasiteetin mittausalue vähint./enint. | 1 nF-9,999 F |
Lämpötilan mittausalue vähint./enint. | -10 – 50 °C |
Taajuuskaistanleveys vähint. | 5 Hz |
Taajuuskaistanleveys enint. | 50 kHz |
Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Pituus x leveys x korkeus | 167 x 84 x 46 mm |