Varoituskilpi hengenvaara - Vaarallinen sähköjännite
Vaarallinen sähköjännite - hengenvaara (Teksti)
VAROITUSKILPI HENGENVAARA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin kestävä ja pitkäikäinen
- Koko 120 X 300 mm
- 1 mm paksua polystyreeniä
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 120 mm |
Leveys | 300 mm |
Paksuus | 1 mm |
Materiaali | PS - polystyreeni |
Väri | Musta |
Tuotteen paino | 35 g |