Sähkölämmitin Gaard Heater
Rakennuslämmitin Gaard Heater
SÄHKÖLÄMMITIN GAARD HEATER 3KW
Tuotenro 9501015984
EAN 6430054510356
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Rakennuslämmitin Gaard Heater tarjoaa tehokasta ja luotettavaa lämmitystä erilaisiin tiloihin. Sähkölämmittimessä on säädettävä termostaatti ja useampi lämmitysteho, mikä tekee siitä monipuolisen valinnan eri tarpeisiin. Lämpöelementti on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja siinä on ylikuumenemissuoja, mikä lisää turvallisuutta. Gaard Heater on ihanteellinen valinta niin pienempiin kuin suurempiin tiloihin, ja sen helppo käyttö tekee lämmityksestä vaivatonta.
- 3 kW ja 9 kW sähkölämmitin
- Tehokas, luotettava ja monipuolinen sähkölämmitin
- 220-240V~ 50Hz 3kW / 3000W
- 400V~ 50-60Hz 9kW / 9000W
- Lämpöelementti ruostumatonta terästä
- Säädettävä termostaatti
- Useampi lämmitysteho ja puhallus
- Lämmitysala: 30m² (3kW)
- Lämmitysala: 90m²
- Ylikuumenemissuoja
- Liitosjohto ja pistotulppa (3kW)
- Liitosjohto ja voimavirtapistotulppa 16A (9kW)
Tiedot(X)
Teho | 3 kW |
Puhaltimen lämpötila vähint./enint. | 0 – 85 °C |
Leveys | 250 mm |
Korkeus | 345 mm |
Syvyys | 225 mm |
Kaapelin/johdon pituus | 1,5 m |
Johdon / kaapelin tyyppi | H07RN-F3G1,5 mm² |
IP-suojausluokka | IP 24 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!