Sähkölämmitin Remko Elkomat
Rakennuslämmitin Remko Elkomat
SÄHKÖLÄMMITIN REMKO ELKOMAT 3.2KW 230V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Remko Elkomat sähkölämmittimet on tarkoitettu kovaan käyttöön; lämmitykseen ja kuivaukseen.
Puhaltimia on myös mahdollista käyttää pelkkään tuuletukseen ilman, että lämmitysvastukset ovat käytössä.
Pitkä sisävaippa mahdollistaa pitkän heittopituuden, jonka ansiosta lämmitin kierrättää huoneen ilmaa tehokkaasti ja puhallus tuntuu pitkällä.
Laitteen kaikki peltiosat ovat kulutusta kestävällä pulverimaalauksella maalattua teräslevyä.
Laitteen suojavaipalliset vastuselementit ovat ruostumatonta terästä.
Ylikuumenemissuoja ja termostaattiohjattu jälkituuletus huolehtivat laitteen vaivattomasta ja turvallisesta käytöstä.
Roiskevesitiivis, IP 34
Vain sisäkäyttöön.
0701000001 SÄHKÖLÄMMITIN REMKO ELKOMAT 18KW 400V TOIMITUSMYYNNISSÄ !!
Tiedot(X)
Teho | 3.2 kW |
Puhaltimen lämpötila vähint./enint. | 0 – 40 °C |
Leveys | 205 mm |
Korkeus | 340 mm |
Syvyys | 400 mm |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 1,5 m |
IP-suojausluokka | IP 34 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!