Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sähkömiehen lukitussetti Abus

Lukitussetti Abus
ABUS SÄHKÖMIEHEN LUKITUSSETTI

Tuotenro 9501006941

EAN 4062856468911

-
Sähkömiehen lukitussetti Abus

Tuotenro 9501006941

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Monipuolinen ja turvallinen ratkaisu sähkökatkaisijoiden lukitukseen.

Abus sähkömiehen lukitussetti tarjoaa monipuolisen ja turvallisen ratkaisun sähkökatkaisijoiden lukitukseen. Setissä on kuusi erilaista lukituslaitetta. Säilytyspussi pitää tarvikkeet järjestyksessä ja helposti saatavilla.



  • Sisältää kuusi erilaista lukituslaitetta

  • Mukana säilytyspussi
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

7 KPL

Tuotteen paino

600 g

Sähkömiehen lukitussetti Abus sisältää:
1 x
Lukitussalpa Abus

LUKITUSSALPA H701 ABUS

Kuvaus: Abus lukitussalpa tarjoaa luotettavan ja turvallisen tavan estää tahattomat käynnistykset pääkytkimillä ja turvakytkimillä. Salpaa voidaan käyttää useammalla lukolla, tällä varmistetaan turvallinen käyttö huollon aikana.
Määrä: 1 x
1 x
Abus johdonsuojakytkimen lukituslaite E203

ABUS JOHDONSUOJAKYTKIMEN LUKITUSL E203

Kuvaus: Abus Johdonsuojakytkimen lukituslaite tarjoaa nopean ja kätevän tavan suojata työkalut ja laitteet varkailta. Punainen väri tekee siitä helposti havaittavan ja yleismallina se sopii useimpiin johdonsuojakytkimiin. Turvaa omaisuutesi helposti ja tehokkaasti ilman turhia huolia.
Määrä: 1 x
1 x
Sulakkeen lukituslaite Abus

ABUS SULAKKEEN LUKITUSLAITE E14/18 E218

Kuvaus: Tulppasulakkeen lukituslaite suojaa vahinkokäynnistyksiltä. Helppokäyttöinen ja turvallinen ratkaisu E14, E18, E27 ja E33 -sulakkeille
Määrä: 1 x
1 x
Sulakkeen lukituslaite Abus

ABUS SULAKKEEN LUKITUSLAITE E27/33 E233

Kuvaus: Tulppasulakkeen lukituslaite suojaa vahinkokäynnistyksiltä. Helppokäyttöinen ja turvallinen ratkaisu E14, E18, E27 ja E33 -sulakkeille
Määrä: 1 x
1 x
Turvalukko suojattu 38 mm Abus

ABUS TURVALUKKO SUOJATTU 38MM PUNAINEN

Kuvaus: Turvalukko alumiini, PVC suojattu terässanka tarjoaa optimaalisen turvallisuuden myös sähköalan lukitustarpeisiin. Monipuoliset väri vaihtoehdot ja sopivuus kaikkien lukitustuotteiden kanssa tekevät siitä täydellisen valinnan.
Määrä: 1 x
1 x
Lukitussalpa muovi Abus

ABUS LUKITUSSALPA MUOVI H770

Kuvaus: Abus-muovinen lukitussalpa on sähköalan ammattilaisten valinta turvalliseen työskentelyyn. Punainen väri varmistaa näkyvyyden ja estää tahattomat käynnistykset, parantaen työympäristön turvallisuutta.
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot