Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sähköohjattu magneetti venttiili 2x3/2 CAMOZZI

Sähköohjattu magneetti venttiili 2x3/2 CAMOZZI
SÄHKÖOHJ.MAGN.VENTT.NC 2X3/2 338D-015-02

Tuotenro 9501024248

EAN 8051707478328

-
Sähköohjattu magneetti venttiili 2x3/2 CAMOZZI

Tuotenro 9501024248
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
Liitäntäkierre

1/8"

Käyttöpaine

10 bar

Virtausmäärä

700 l/min

Korkeus

181,9 mm

Leveys

22 mm

Syvyys

32 mm

Tuotteen paino

210 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot