Sähköohjattu magneettiventtiili 3/2 NAMUR
Sähköohjattu magneettiventtiili 3/2 Namur CAMOZZI
SÄHKÖOHJ.VENTT.3/2 NC NAMUR NA34N-15-02
Tuotenro 9501020815
EAN 8051707460736
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
NAMUR-yhteensopivat 3/2-venttiilit saatavilla NC- ja NO- versioina sekä jousipalautuksella tai molempiin suuntiin sähköohjattuna. Venttiilit voidaan varustaa solenoideilla, jotka ovat UL-standardin tai ATEX-hyväksynnän mukaiset.
Tiedot(X)
Liitäntäkierre | 1/4" |
Käyttöpaine | 6 bar |
Virtausmäärä | 1000 l/min |
Korkeus | 158 mm |
Leveys | 40 mm |
Syvyys | 25 mm |
Tuotteen paino | 285 g |