Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sähköohjattu magneettiventtiili 5/2 NAMUR

Sähköohjattu magneettiventtiili 5/2 Namur CAMOZZI
SÄHKÖOHJ. VENTT. 5/2 NAMUR NA54N-11-02

Tuotenro 9501020807

EAN 8051707460668

-
Sähköohjattu magneettiventtiili 5/2 NAMUR

Tuotenro 9501020807
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
Solenoidiventtiilit, joissa on NAMUR-standardien mukainen liitäntä. Saatavilla jousipalautuksella säkä molempiin suuntaa sähköllä ohjattuna.

NAMUR-yhteensopivat 5/2-venttiilit ovat saatavilla jousipalautuksella tai molempiin suuntiin sähköohjattuna. Venttiileissä on kaksi asentoa ja viisi 1/4" kierreliitäntää. Venttiilit voidaan varustaa solenoideilla, jotka ovat UL-standardin tai ATEX-hyväksynnän mukaiset.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitäntäkierre

1/4"

Käyttöpaine

6 bar

Virtausmäärä

1000 l/min

Korkeus

201 mm

Leveys

40 mm

Syvyys

25 mm

Tuotteen paino

321 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot