Sähköteippi FLEX15
Eristysteippi HelaTape Flex 15
SÄHKÖTEIPPI FLEX15 VÄRITÖN 15MMX10M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vinyyli sähköteipit sisä- ja ulkokäyttöön.
Käyttölämpötila -10ᵒC… +90ᵒC
VDE – hyväksytty
Testattu: IEC 60454-3-1-6/F-PVC/90
Itsestään sammuva UL 510 – standardin mukaisesti
Tiedot(X)
Kemiallinen perusta | Polyvinyylikloridi |
Väri | Läpinäkyvä |
Leveys | 15 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 10 m |
Paksuus | 0,15 mm |