Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Säilytys-/asennusvaunu CLIP-O-FLEX®-ripustuskiskoilla ja -hyllytasoilla

Laatikosto pyörillä, 1 ovi, 2 vetolaatikkoa

Tuotenro 1967780180

EAN 4099619094193

-
Säilytys-/asennusvaunu CLIP-O-FLEX®-ripustuskiskoilla ja -hyllytasoilla

Tuotenro 1967780180
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
CLIP-O-FLEX-®-koukkukiskot on asennettu vasemmalle ja oikealle puolelle ja taakse.
  • Tukeva hitsattu teräslevyrakenne maalatulla 30 mm paksulla multiplex-levyllä

  • Sisällä kätevä ulosvetomekanismi

  • Ulosvedon tyyppi: täysin ulosvedettävä

  • Sisältää kuusi hyllytasoa (345 x 260 x 30 mm) ja ripustuskiinnikkeen (0/40/80°)

  • Alusta, jossa on kaksi kiinteää pyörää ja kaksi kääntyvää pyörää, halkaisija 100 mm (yksi kääntyvä pyörä jarrulla)

  • Pyörän materiaali: täyskumi

  • Pyörän halkaisija: 100 mm

  • Keskuslukitus sylinterilukolla, sis. kaksi avainta

  • Oven korkeus 540 mm

  • Kaksi vetolaatikkoa, joiden sisämitat ovat (LxS) 365 x 294 mm

  • Kantavuus 35 kg vetolaatikkoa kohti

  • Keskuslukitus: kyllä

  • Lukon tyyppi: sylinterilukko

  • Työntökahvalla

  • Kantavuus: 550 kg

  • Dynaaminen kantavuus: 225 kg
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

474 mm

Leveys

405 mm

Korkeus

958 mm

Materiaali

Teräslevy

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu

Saranan tyyppi/oven asennus

Vasemmalla puolella

Väri

Valkoinen alumiini, Pikimusta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot