Säilytyspussi, yleismalli
Säilytyspussi, Yleismittari TR-57
SÄILYTYSPUSSI TRIFITEK MUSTA L
Tuotenro 0715539147
EAN 4056807755311
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pehmustettu ja vetoketjullinen musta säilytyspussi mittalaitteille, työkaluille ja suojaimille. Helpottaa laitteiden kuljetusta ja säilytystä ja suojaa niitä. Kolme eri kokoa, S - L.
- Pehmustettu
- Vetoketjullinen
- Kolme kokoa, S - L
- Soveltuu esim. mittalaitteille, työkaluille ja suojaimille
- Musta
- Polyesteri/akryylikuitu
Tiedot(X)
Väri (10) | Musta |
Tuotteen paino (20) | 240 g |
Korkeus (30) | 100 mm |
Leveys (40) | 210 mm |
Pituus (kokonaispituus) (50) | 260 mm |
Materiaali (60) | Polyesteri/akryylikuitu |